科学研究・開発用品 :「実験機器」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質上下板/ SUS304 仕様ノブ式
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
締付範囲(Φmm)10~20 仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通) TGK品番561-54-73-07 型式T-20A 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
9,190 税込10,109
3日以内出荷

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)15 伸縮範囲(mm)70~250 天板寸法(mm)150×150 TGK品番380-55-32-15 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)70
1個
18,810 税込20,691
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ ノブ式
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304(上下板) TGK品番380-55-32-10 耐荷重(kg)10 伸縮範囲(mm)55~140 天板寸法(mm)100×100 最高高さ(mm)140 最低高さ(mm)55
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R1/4オス 使用温度(℃)-20~120
1個
699 税込769
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R3/4オス 使用温度(℃)-20~120
1個
1,090 税込1,199
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R1/2オス 使用温度(℃)-20~120
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R1/8オス 使用温度(℃)-20~120
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格Rc3/8メス 使用温度(℃)-20~120
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格Rc1/4メス 使用温度(℃)-20~120
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R1オス 使用温度(℃)-20~120
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格Rc1/2オス 使用温度(℃)-20~120
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格Rc1/8メス 使用温度(℃)-20~120
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R3/8オス 使用温度(℃)-20~120
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)20 伸縮範囲(mm)70~250 天板寸法(mm)180×200 TGK品番561-55-33-32 型式18-20 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)70 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
51,900 税込57,090
5日以内出荷

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
39,000 税込42,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)50 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
177,700 税込195,470
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)25 伸縮範囲(mm)80~300 天板寸法(mm)200×230 TGK品番561-55-33-33 型式20-23 最高高さ(mm)300 最低高さ(mm)80
1個
59,900 税込65,890
5日以内出荷

型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
58,000 税込63,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)50 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
98,600 税込108,460
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)20 伸縮範囲(mm)70~250 天板寸法(mm)160×180 TGK品番561-55-33-31 型式16-18 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)70
1個
50,900 税込55,990
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります