23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)マース容器
材質本体/ポリエチレン ,キャップ/ポリプロピレン
1個
179 税込197
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マイクロVバイアル瓶
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
1ケース(12本)
32,900 税込36,190
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(35本)ほか
5,762 税込6,338
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,190 税込2,409
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425 容量(mL)1.5
1箱(100個)ほか
2,690 税込2,959
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
4,290 税込4,719
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425 容量(mL)1.5
1箱(100個)ほか
3,090 税込3,399
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
1ケース(12本)
35,900 税込39,490
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425 本体寸法(mm)12Φ×32H 容量(mL)1.5
1箱(1000個)
21,500 税込23,650
6日以内出荷

種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425 本体寸法(mm)12Φ×32H 容量(mL)1.5
1箱(1000個)
23,300 税込25,630
6日以内出荷

クリンプトップタイプの1.8mlガラス製バイアルとPTFE/ゴムセプタム付きアルミシールのセットです。バイアルとアルミシールが各100個梱包されています。
容量(mL)1.8 仕様バイアル:ガラス製・アルミシール:PTFE/ゴムセプタム付き・対応:HP、PE TGK品番842-04-35-01 品番225176SP 外径×高さH(Φmm×mm)12×32 胴径(Φmm)×高さH(mm)12×32
1個(100組)
12,400 税込13,640
6日以内出荷

内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
1ケース(12本)
32,900 税込36,190
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425 容量(mL)1.5
1箱(1000個)ほか
26,900 税込29,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425 本体寸法(mm)12Φ×32H 容量(mL)1.5
1箱(100個)ほか
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425 本体寸法(mm)12Φ×32H 容量(mL)1.5
1箱(1000個)ほか
24,200 税込26,620
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
1ケース(12本)
35,900 税込39,490
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
272 税込299
3日以内出荷

1本
206 税込227
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ラボミル2 OML-2
OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。 別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。 OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。 OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。
回転数20,000rpm 寸法(mm)W180×D145×H285 質量(kg)1.7 付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ
1台
34,700 税込38,170
6日以内出荷

透明共通摺合せ標準試薬保存容器、目盛付き。
中栓共通15 外栓共通24
1個
13,300 税込14,630
3日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細胞を凍結保存する際に要求される1分間に1℃の凍結温度レートを実現する容器です。使用が簡単で必要なものはイソプロピルアルコールと機械フリーザーだけです。
適合バイアル(mL)1.2および2.0 収納本数(本)18 TGK品番602-28-51-31 外径×高さH(Φmm×mm)117×86
1個
19,503 税込21,453
6日以内出荷

省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター 本体寸法(mm)302×235×55H 本体質量(kg)3.8 電源AC100V 50/60Hz 2A 付属品撹拌子 20mm 12個 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります