さらに商品を絞り込む
  • アズワン(6)
  • TGK(東京硝子器械)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(2)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

科学研究・開発用品 :「対流ファン」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Fine eco mini 自然対流式恒温器 TGK(東京硝子器械)Fine eco mini 自然対流式恒温器TGK(東京硝子器械)
109,000税込119,900
1台
100日以内出荷
安全、コンパクト静音モデル・軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。 ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。 ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。
方式自然対流式温度範囲(℃)60~200ヒーター容量(kW)0.4温度分布±2.0℃(at100℃)、±3.0℃(at200℃)温度制御DF-PID制御方式消費電力(kW)0.4電源AC100V 1Φ
Fine自然対流式恒温器 TGK(東京硝子器械)Fine自然対流式恒温器TGK(東京硝子器械)
168,000税込184,800
1台
100日以内出荷
ファンを使わない自然対流式なので、薬品や粉末など飛散を避けたいワークに最適です。 高い信頼性を誇る多面加熱型のパイプヒータを採用しました。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 タイマ機能・設定変化率リミッタを使用した簡易プログラム制御。目標値応答性に優れたPID定数を算出。 さびにくい耐食性に優れたSUS 443J1使用。(棚板、内槽材)観測窓を標準装備しています。あらゆる研究所で使われるスタンダードタイプ。
方式自然対流温度範囲(℃)60~260温度制御DF-PID制御方式電源AC100V 1Φ付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら