科学研究・開発用品 :「常圧蒸留装置」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。
加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
付属品撹拌子(30mm)×1個
TGK品番692-63-07-09
質量(kg)2.7
外形寸法(mm)184×200×114H
電源AC100V 50/60Hz 3A
温度範囲(℃)60~250
プレート寸法(mm)175×160
モーターくまとり形
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥53,900
税込¥59,290
3日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。