科学研究・開発用品 :「採取器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK品番095-80-28-61 摘要1~10L用 静圧19Pa以上のポンプ使用です。
1個
96,900 税込106,590
8日以内出荷

TGK(東京硝子器械)2Way吸引ケース
バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。
TGK品番095-80-28-41 材質塩化ビニール 寸法(mm)Φ230×820 規格10L用
1台
197,000 税込216,700
10日以内出荷

1本
8,390 税込9,229
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
10,700 税込11,770
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)高耐薬性ITピペット GTYPE
ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。
精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります