2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
11,900 税込13,090
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine エコモーター
モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較) ※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W) 小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。 モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。 強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。 緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。 安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。 ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。 安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。 スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。 ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。 前後スライダーにより位置決めが容易です。 表示部は視認性の良いLCDを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 仕様本体にクランプホルダー付き 付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル 質量(kg)2.3 表示LCD 4桁 モーターDCブラシレスモーター 35W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバー アーム寸法(mm)Φ15×280 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176 チャックドリルチャック(最大Φ10mm) 回転制御フィードバック制御 電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
1台
79,900 税込87,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります