モータードライブが可能なようにステンレス製の長い支持棒がついており、脳のようなやわらかな組織のホモジナイズに適します。・オートクレーブ可能。
特に脳や肝臓のようにやわらかい組織に適します。
モータードライブでホモジナイズできるように、6mm径のステンレス製支持棒がピストンに使用されています。
オートクレーブ可能。
ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)13Φ×1000
TGK品番561-54-73-13
質量(kg)4.0
高さ(mm)1000
種類大
シャフト径(Φmm)13
ねじ径1/2インチ
台座寸法(mm)200×260
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状平形
1個
¥55,900
税込¥61,490
5日以内出荷
材質(保持部)亜鉛ダイキャスト、(支持棒)アルミダイキャスト
支持棒の寸法(mm)15Φ×1200
仕様水平調整用ツマミ付き
TGK品番350-55-19-04
高さ(mm)1200
種類特大
シャフト径(Φmm)15
台座形状H形
1個
¥34,650
税込¥38,115
3日以内出荷
支持棒の寸法(mm)9Φ×600
仕様水平調整用ツマミ付き
TGK品番350-55-19-01
高さ(mm)600
種類小
シャフト径(Φmm)9
台座形状H形
1個
¥15,048
税込¥16,553
3日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700
TGK品番561-54-73-11
質量(kg)1.7
高さ(mm)700
種類小
シャフト径(Φmm)10
ねじ径M10
台座寸法(mm)125×175
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状平形
1個
¥34,500
税込¥37,950
5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700
TGK品番561-54-73-12
質量(kg)2.3
高さ(mm)700
種類中
シャフト径(Φmm)10
ねじ径M10
台座寸法(mm)150×210
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状平形
1個
¥41,700
税込¥45,870
5日以内出荷
錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
仕様水平調整ツマミ付き
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状H形
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。