水質比色測定器 残留塩素・PHTGK(東京硝子器械)9日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-03測定範囲(mg/L)0.1~2.0測定項目(pH)残留塩素・pH
水質比色測定器 残留塩素 DPD法TGK(東京硝子器械)7日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分付属
TGK品番238-80-63-01測定範囲(mg/L)0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
水質比色測定器 高濃度・残留塩素・PHTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-04測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
ダイヤル式水質測定器TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。
DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
DPD法簡易型遊離残留塩素測定器 錠剤TGK(東京硝子器械)10日以内出荷
簡易型でリーズナブルな取り扱いやすいタイプです。
測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/Lセット内容色 見本ボックス×1、丸型セル×3DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1(50錠)×1収納用ビニールケース×1
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~