4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)連続分注器 Peggy PG-01
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。 吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。 分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。 ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。 メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)最大:13最小:1 分注容量(mL)最大:5最小:0.5
1台
25,900 税込28,490
5日以内出荷

色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです。 必要量排出した時点で赤色ボール下のPPバルブを開放させると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。接液パイプはポリプロピレン(PP)製で、吸引側は液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側は長さ調節不可。 付属のディスポーザブル用接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質PE セット内容色付きPVCセット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター 仕様●接液パイプ径(Φmm):12●目安排出量:14L/分●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
1台
30,900 税込33,990
6日以内出荷

色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで)排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです 足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアーホース(全長150cm)で接続され、一体型です。両手フリーになり効率よく作業いただけます。 付属のディスポーザブル溶接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質(パイプ)PE パイプ径(Φmm)23 セット内容色付きPVC栓セット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター×1 仕様●目安排出量:14L/min●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
1台
37,900 税込41,690
6日以内出荷

水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅アップ。 独特な構造によりエアーの巻き込みを防止し、しかも騒音をおさえ耐久性にもすぐれています。 コンパクト設計ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーターです。 呼び水なし、スイッチをいれるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はありません。
仕様アスピレーター2本 TGK品番0371-64-74-22 質量(kg)約7.4 外形寸法(mm)255×360×H415 電源(V)AC100 モーター(W)100/150 吸引能力2ヶ所、Φ10mm 排気量(L/min)12~15(×2本) 電流(A)(50/60Hz)2.0/2.7 材質(水槽)ポリプロピレン 給排水口フレキシブルホース(Φ12mm)、オーバーフロー(ノズルΦ17mm)
1本
71,900 税込79,090
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります