エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
シリンジヘッドに1/4-28UNFネジを使用したオートサンプラーシリンジです。
1/4-28UNF規格のネジにはすべて合致し、液もれなどはありません。
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。
滅菌なし
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。
針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。
針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。
指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。
シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。
ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
適合専用シリンジ8本付き
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。
針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。
針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。
指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。
シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。
ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。
外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100
規格中口ロック先
先端形状ロック
筒先中口
1本
¥7,990
税込¥8,789
17日以内出荷
試料2mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
滅菌無
有効ろ過面積(cm2)0.07
材質(ハウジング)PP
残液量(μL)7.5以下
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE
容量(mL)10
1本
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
TGK品番702-12-29-12
型式88-SBR
品名シリンジB(1300μl)
1セット(100個)
¥24,750
税込¥27,225
5日以内出荷
TGK品番702-12-29-11
型式88-SAR
品名シリンジA(520μl)
1セット(100個)
¥24,750
税込¥27,225
5日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。
TGK品番702-12-24-11
型式SG-ZA(SG-Z用アタッチメント)
1個
¥2,300
税込¥2,530
5日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
TGK品番996-40-90-24
滅菌済×
1セット(100個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
試料2ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<7.5μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:0.07cm2
TGK品番996-40-90-36
滅菌済×
1セット(100個)
¥21,980
税込¥24,178
17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)
メンブランPVDF
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)
メンブランCA
針基は脱落を防ぐ為に、ロックタイプ基になります。
シリンジ同士を結合し、シリンジ内の薬液を混合できます。
薬液を混合する為のアダプタとして使用されます。
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。
注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。
使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。
ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。
マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプ
ディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル
運転モード注入のみ
プログラム機能搭載(最大99Steps)
最大流量6964349μL/時
使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%)
寸法(cm)W24×D19.5×H12.5
質量(kg)2.7
電源AC100V 50/60Hz
仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:±
容量(mL)0.5μL~60
1台
¥469,000
税込¥515,900
6日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状ルアーロックシリンジ用
針長(mm)50
外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
1箱
¥7,190
税込¥7,909
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状標準針細
針長(mm)50
外径×内径(Φmm)0.52×0.13(針)
1箱
¥7,190
税込¥7,909
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状横穴針
針長(mm)50
外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
¥9,090
税込¥9,999
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状鈍角針
針長(mm)30
外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
¥7,190
税込¥7,909
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状鋭角針
針長(mm)30
外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
¥7,190
税込¥7,909
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状レオダイン用
針長(mm)51
外径×内径(Φmm)0.715×0.18(針)
1箱
¥9,090
税込¥9,999
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状GAN ガス分析用
針長(mm)30
外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
1箱
¥9,090
税込¥9,999
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状テーパー
針長(mm)50
外径×内径(Φmm)0.52/0.43×0.18(針)
1箱
¥7,190
税込¥7,909
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状標準針太
針長(mm)50
外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
¥7,190
税込¥7,909
3日以内出荷
1組
¥5,890
税込¥6,479
6日以内出荷
シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。
穴径(μm)0.2
仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PE
TGK品番996-40-94-02
メンブランPTFE
1個
¥48,980
税込¥53,878
17日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。