耐酸石英ヒーターTGK(東京硝子器械)9日以内出荷から16日以内出荷
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。
石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています相数2P
耐酸石英ヒーター Q112FTGK(東京硝子器械)17日以内出荷
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。容量(kW)1.0TGK品番052-60-01-18型式Q112F電圧(V)100規格寸法 首下長(mm)300規格寸法 発熱長(mm)180容量 相数(P)2石英 管外径(Φmm)35±1
塩素試験紙 CH-1000 プラストリップ 100枚入TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入測定範囲(ppm)0-1000ppm(0/50/100/250/500/800/1000)カラーチャート
塩素試験紙 CM-240V ストリップ 200枚入TGK(東京硝子器械)10日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプペーパーストリップ200枚入測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
塩素試験紙 CM-240 ロールタイプ スペア付TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプロール5.5mm×4.57m(詰替ロール付)測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
第四級アンモニウム試験紙TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。
試験紙をサンプルの消毒液に10秒浸しカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。
幅(mm)ロール:5.5タイプロール・リール長さ(m)4.57
塩素試験紙 CH-300 プラストリップ 100枚入TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入測定範囲(ppm)0-300ppm(0/25/50/100/200/300)
ポリシーラーTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
最も手軽な卓上型ポリシーラー
卓上式のコンパクトなシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。
PC-200およびPC-300は、シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットでき、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
滅菌バック用シーラーは、圧着レバーなどの樹脂製品に耐薬品性の高い樹脂を採用し、消毒液(アルカリ性)などの薬品に対する耐久性を向上させました。柔軟性の高い組紐ヒーターを採用し、ガゼットタイプの滅菌バッグも確実にしーるができ、また、ヒーターの耐久性も向上しました。
厚手ガゼット袋用シーラーは手軽なハンドル操作で約100kgの強力なシール圧力が発生し、上下加熱方式によるヒーター発熱で単体袋から厚手ガゼット袋、ラミネート袋に対応します
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980