フラスコ内部の温度測定に使用します。
シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。
チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。
補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。
接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)
補償導線2m
各種水の透明の度合を測定するための器具です。
底部に沈めた標識が明確に見えた時の水柱の高さ(mm)をその度数とします。
すべての透視度計本体には文字板1枚、ゴム管1本、ピンチコック1個付属しています。
適合アクリルスタンド付き
セット内容比色管、アクリルスタンド、ゴム管×1本、ピンチコック×1個、標識板(文字板)×1枚
PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
フラスコ内部の温度測定に使用します。
シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。
チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。
補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)
補償導線2m
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。