6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。
タイプスタンダード 容量(mL)0.2 キャップタイプドーム 本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 ナチュラル 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
1箱
8,390 税込9,229
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PCR8連チューブ0.2mL 本体
型式-7813-20。使いやすく、強力な密封性もあり、ドーム型キャップは100回の使用が可能です。・熱伝導にすぐれておりPCR中の汚染を防ぎます。 LR-Low Retention
容量(mL)0.2 TGK品番814-23-31-05 キャップタイプなし
1ケース
19,980 税込21,978
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PCRチューブキャップ
純正ポリプロピレン素材使用・オートクレーブ可(121℃)・RNase、DNase、DNAフリー。薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。通常の熱循環装置に最適です。密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。
1セット(1000本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ部分に書き込みが可能。 PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。
タイプスタンダード 容量(mL)0.2 キャップタイプフラット 本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 ナチュラル 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
1箱
8,290 税込9,119
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PCR8連チューブ 0.2mL 1000入
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
タイプ8連×125ストリップ 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g) 容量(mL)0.2
1箱
15,100 税込16,610
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 窒化珪素ボール
従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。 硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
仕様(熱膨張係数)3.2×10-6 硬さ1600(HV10) 曲げ強さ(MPa)800~1000(室温) 化学組成Si3N4 93.7% 破壊靭性7~8MPa√m 密度(g/cm3)3.26 熱伝導率(W/mk)18 弾性率(GPa)300~320
1個(1kg)
64,900 税込71,390
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります