52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)石英ガラス板角容器
厚さ(mm)3 材質透明石英ガラス板
1個
180,510 税込198,561
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
1組
82,900 税込91,190
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。 石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。 高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
仕様乳棒寸法擂り先×長さ(mm):Φ20×120 内径×外径×深さ(mm)50×60×20 商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1組
78,900 税込86,790
102日以内出荷

TGK(東京硝子器械)石英ビーカー
高品質・高純度の石英ビーカーです。形状も安定しており低価格です。
1個
8,190 税込9,009
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英スライドグラス
仕様金属不純物(ppm)Na0.8K0.7Li0.4Mg0.1Cu<0.05Fe0.2Ca0.6AI15 材質(品種名)HERALUX
1枚
特価
2,538 税込2,792
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
17,080 税込18,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
26,530 税込29,183
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)合成石英ボート
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたボートです。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
1個
25,200 税込27,720
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)合成石英ビーカー
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたビーカーです。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
1個
41,200 税込45,320
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英ビーカー 透明
国内生産による高品質な石英ビーカーです。
種類ビーカー
1個
15,880 税込17,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
34,980 税込38,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)3 材質透明石英ガラス板 仕様●長さ×幅×高さ(mm):100×100×100H
1個
129,080 税込141,988
48日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英ビーカー 500mL
高品質で低価格の石英ビーカーです。
胴外径×高さ(mm)Φ90×120
1個
25,146 税込27,661
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)合成石英結晶皿
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%) TGK品番0079-15-15-31 寸法(mm)Φ60×Φ35×30 容量(mL)60
1枚
54,900 税込60,390
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)石英ビーカー 1000mL
高品質で低価格の石英ビーカーです。
胴外径×高さ(mm)Φ110×150
1個
43,956 税込48,352
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)石英球形セパラフラスコ
耐熱性に優れています。熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。耐薬品性があります。
ツバ径(Φmm)115 口径(mm)85
1個
99,100 税込109,010
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
111,200 税込122,320
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
84,600 税込93,060
27日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
35,980 税込39,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)合成石英蒸発皿
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
1枚
64,200 税込70,620
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英ボート 2mL 透明
呼び容量(mL)2 本体寸法(mm)48×15×8H 仕様●内底の長さ(mm):40
1本
15,130 税込16,643
3日以内出荷


TGK(東京硝子器械)石英ビーカー 200mL 透明
TGK品番284-15-15-03 容量(mL)200 胴径(Φmm)×高さH(mm)67×89
1個
23,000 税込25,300
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーター
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。 石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています 相数2P
1本
21,500 税込23,650
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英フィルター
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。 金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。 ガラスフィルターG2相当品です。
1個
14,000 税込15,400
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機械的強度を向上させたラボチューブで簡単・しっかり接続で脱落を防ぎます。
1本
13,800 税込15,180
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190mμ遠紫外域から2μの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
1個
12,900 税込14,190
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
22,950 税込25,245
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
種類五面透明 光路幅(mm)10 高さ(mm)45 材質合成石英ガラス 耐熱温度(℃)1000
1個
19,900 税込21,890
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途分光光度計用 タイプ二面透明 光路長(mm)10 高さ(mm)58 外形寸法(mm)12.5×12.5×58 材質合成石英ガラス
1個
21,900 税込24,090
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,600 税込40,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英蛇管冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
117,800 税込129,580
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英リービッヒ冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
92,300 税込101,530
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ二面透明 光路幅(mm)10 高さ(mm)45 材質合成石英
1個
13,900 税込15,290
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK品番247-15-03-11 材質合成石英 寸法(mm)光路長10×光路幅10×高さ45 品名lO×10×45mm PTFEフタ付き 外幅(mm)12.5
1個
8,590 税込9,449
当日出荷

全面透明も受注生産できます。
TGK品番247-15-03-10 品名10×10×45mm PTFEキャップ付き
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーター Q112F
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。 容量(kW)1.0 TGK品番052-60-01-18 型式Q112F 電圧(V)100 規格寸法 首下長(mm)300 規格寸法 発熱長(mm)180 容量 相数(P)2 石英 管外径(Φmm)35±1
1個
28,900 税込31,790
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)石英粉砕用ボール Φ5
極めて高純度の石英を使用した、ボールミル用石英ボールです。 硬度が非常に高い材質なので、石英ポットと併用した場合、粉砕後の試料へのコンタミは極微量、もしくは皆無に等しくなります。
直径(Φmm)5 材質石英
1個
999 税込1,099
102日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります