科学研究・開発用品 :「耐薬品」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
仕様ビュレット鋏み付き(鋏みのサイズは235mm)
TGK品番405-51-51-11
高さ(mm)620
ベース寸法(mm)327×191×10
掛数(本)2
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
TGK品番405-51-41-05
溝長(mm)18
下径(Φmm)約30
上径(Φmm)約36
全高(mm)620
溝幅(mm)9
掛数(個)2
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP/PE
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
耐薬品性にすぐれています。
仕様ボールバルブ付きタンク
材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)
材質(フタ)SUS304
耐薬品性にすぐれています。
仕様蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2)
材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)
材質(フタ)SUS304
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
耐熱温度(℃)160
材質フッ化ビニリデン樹脂
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
耐熱温度(℃)160
材質フッ化ビニリデン樹脂
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
耐熱温度(℃)160
材質フッ化ビニリデン樹脂
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
耐熱温度(℃)160
材質フッ化ビニリデン樹脂
耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
締付範囲(mm)5~20
仕様材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製)
TGK品番561-50-06-01
型式ねじ止め式
品番C×-20
全幅W×全高(mm)56.7(ネジ上部まで)×47.9
1組(3個)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
組立式で、耐薬品性にすぐれています。
種類横型 上下スライド式
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
材質(本体)SUS304
超極細のフッ素樹脂チューブです。
耐薬品性に優れています。
用途光ファイバーや極細芯線の保護、微量分析装置、バイオ分野など
長さ(m)10
材質PFA
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質(本体)PFA
FEPコーティング。
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。
材質(本体)SUS430
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
材質シリコン
1本(1m)
¥574
税込¥631
5日以内出荷
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
締付範囲(Φmm)5~13
仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)
TGK品番561-54-73-08
型式T-13A
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥3,890
税込¥4,279
3日以内出荷
-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
台座付きなので安定しています。
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性に非常にすぐれています。
材質PP
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
組立式で、耐薬品性にすぐれています。樹脂の特性をよくご確認ください。
種類回転式
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
形状カマボコ型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
伸び(%)250
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質(本体)PFA
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
公差(mm)±0.5(目安)
形状丸型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
伸び(%)250
耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE
長さ(m)1
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)180
本体質量(g)約110
材質PTFE
高さ(mm)46
径(Φmm)80
1個
¥7,336
税込¥8,070
3日以内出荷
肉厚ホース
耐薬品性、耐油性にすぐれ、耐熱性温度範囲は-40~+80℃。
耐オゾン性で従来のゴム製品よりすぐれています。
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
耐熱性に優れています。熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。耐薬品性があります。
ツバ径(Φmm)115
口径(mm)85
耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE
チューブ長さ(m)10
PP/PE製の2方コックは、お求めやすいお値段です。 PVDF 製の2方コックは、耐薬品性・耐熱性に優れています。
1
2
3
4
5
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。