科学研究・開発用品 :「計算盤」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感染症のサンプルへの感触の機会の低減。 高い信頼性と再現性。 カバーガラス不要。 1枚で2サンプル測定可能 洗浄不要 グリッドは用途に併せて3種類 コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:ノイバウエル改良型
1組
35,700 税込39,270
5日以内出荷

感染症のサンプルへの感触の機会の低減。 高い信頼性と再現性。 カバーガラス不要。 1枚で2サンプル測定可能 洗浄不要 グリッドは用途に併せて3種類 コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:ビルケルチュルク型
1組
35,700 税込39,270
8日以内出荷

感染症のサンプルへの感触の機会の低減。 高い信頼性と再現性。 カバーガラス不要。 1枚で2サンプル測定可能 洗浄不要 グリッドは用途に併せて3種類 コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:フックスローゼンタール型
1組
35,700 税込39,270
8日以内出荷

カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。 安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。 シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン(太線)と細く正確なパターンです。 本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。 1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
種類プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤 適合2サンプル用、ディスポーザブル 外形寸法(mm)24×65×3.0H 材質プラスチック
1箱
19,400 税込21,340
当日出荷

1枚で4回カウントが可能。 低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。 樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。 オールプラスチックで廃棄も便利。 グリッドパターンは4パターン。 洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプ改良ノイバウエルタイプ 本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
2,990 税込3,289
6日以内出荷

1枚で4回カウントが可能。 低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。 樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。 オールプラスチックで廃棄も便利。 グリッドパターンは4パターン。 洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプビルケルチュルクタイプ 本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
2,990 税込3,289
10日以内出荷

1枚で4回カウントが可能。 低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。 樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。 オールプラスチックで廃棄も便利。 グリッドパターンは4パターン。 洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプトーマタイプ 本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
2,990 税込3,289
10日以内出荷

1枚で4回カウントが可能。 低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現。 樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単。 オールプラスチックで廃棄も便利。 グリッドパターンは4パターン。 洗浄不要で使い切り。バイオハザード対策として有効。
タイプフックスローゼンタールタイプ 本体寸法(mm)W76×D26×H2.2
1箱
2,990 税込3,289
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります