プラスチック試験管立TGK(東京硝子器械)当日出荷
試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)穴径(Φmm)19.5
Fine 比色板付試験管立TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)幅(mm)56.8穴径(Φmm)19.5全高(mm)100
ウォーターバスTGK(東京硝子器械)48日以内出荷
水槽内は使い易いフルフラットデザインです。
操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。
温度分布が極めて均一です。
循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。
累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
使用温度範囲(℃)18~99.9精度(℃)±0.15
比色管立木製TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
白色PVC板付き
ドライラックラボTGK(東京硝子器械)10日以内出荷
ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。
最大で試験管は20本、シリンダー・フラスコは18本掛けられます。
本体寸法(mm)340×220×415H材質本体/スチール(ポリコーティング)、水受けバット・小物用バスケット/PP仕様●バット外寸(mm):390×300×45●バスケット内寸(mm):250×180×48
Fineメンブレンフィルタろ過装置 本体TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)
直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。
試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。
洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316)フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25ろ過面積(cm2)約3.6圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上槽寸法(mm)-仕様●サンプルウェル数:1
沈でん管台 木製 6個用TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
容量(mL)50適合沈でん管用穴径(Φmm)39本体寸法(mm)約298×約49×約100寸法(mm)台と台の間隔…底台から穴台(2段目)の間隔:約40mm ・底台から1段目上までの高さ:約84.5mm ・支台幅:約7mm(1段・2段)・底台高さ:約9.5立て数(本)6
試験管立TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
マヨネーズびん立 角穴81mm 3×3TGK(東京硝子器械)10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)277×257×170適合容量(mL)450適合試験管(Φmm)79立て数(本)9
ボルテックスミキサーTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
低いボディーで多数のチューブや様々な形状の容器を迅速に攪拌できるボルテックスミキサーです。
チューブホルダーを使用し複数のチューブサンプルをフリーハンドで攪拌できます。
速度は0~3,000rpmで調節できます。
低重心デザインを採択していて、安定的な動作と手首に掛かる負担が少ないです。
モードタッチ/連続速度設定L:0~1,500rpmH:0~3,000rpm本体寸法(mm)W154×D210×H84本体質量(kg)3仕様●回転数範囲:最大3,000rpm●運動:オービタール●回転半径(Φmm):4●プラットフォーム(mm):76×76
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~