科学研究・開発用品 :「連結管」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Fine共通摺合せ連結管の クライゼン型60度 です。
角度(°)60
Fine透明共通摺合せ連結管の クライゼン型60° です。
角度(°)60
仕様枝管の角度:共通15/25は60度共通19/38は75度です。
仕様分留用傾斜管長さ:200mm、左右下向き角度:75度、-105度
TGK品番0330-13-83-29
上部透明共通19/38
下部透明共通19/38
1本
¥13,167
税込¥14,484
17日以内出荷
TGK品番330-13-83-51
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通15/25
側管透明共通15/25
枝部透明共通15/25
1個
¥19,899
税込¥21,889
3日以内出荷
TGK品番330-13-82-15
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通15/25
1個
¥7,465
税込¥8,212
17日以内出荷
TGK品番330-13-83-25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通15/25
1個
¥11,979
税込¥13,177
3日以内出荷
TGK品番330-15-73-01
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部共通15/25
下部共通15/25
1個
¥5,148
税込¥5,663
3日以内出荷
Fine透明共通摺合せ連結管の オフセット型です。
種類オフセット型
摺合せ上部透明共通:19/38、下部透明共通:19/38
1本
¥8,019
税込¥8,821
33日以内出荷
Fine共通摺合せ連結管の Y字管 側管平行型です。
TGK品番330-13-82-11
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通15/25
1個
¥6,831
税込¥7,514
3日以内出荷
TGK品番330-15-75-04
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部共通19/38
下部共通19/38
1個
¥5,861
税込¥6,447
33日以内出荷
仕様傾斜管長さ:200mm、角度:75度、-105度
TGK品番0330-13-83-45
上部透明共通15/25
下部透明共通24/40
側管透明共通19/38
1本
¥21,681
税込¥23,849
24日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
角度(°)120
Fine透明共通摺合せ連結管 曲管90°です。
角度(°)90
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
角度(°)90
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
仕様●ト字管 角度(°):60
Fine透明共通摺合せ連結管 の Y字管 側管平行型です。
種類透明
Fine透明共通摺合せ連結管 の分留用曲管120°です。
長さ(mm)傾斜管:200
仕様●曲管 角度(°):120
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。