科学研究・開発用品 :「遠心分離器」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度調節器付きで、加熱板を必要な温度に調節して撹拌・混合ができます。
加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
付属品撹拌子(30mm)
質量(kg)2.7
電源AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)175×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114
撹拌容量(L)0.05~3
設定温度(℃)60~220
松吉医科器械コード23-7867-00
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
操作が簡単な低価格ウォーターバス。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ヒーター)銅(ニッケルメッキ)
質量(kg)1.4
電源AC100V 50/60Hz(8A)
温度範囲(℃)(室温+5)~95
槽内寸法(mm)Φ210×H130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135
松吉医科器械コード23-5037-00
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
試験管などの容器を振動板に軽く押し付けるだけで、簡単に混合・溶解・反応などの実験ができます。
モーターの軸受けにベアリングを使用しているので騒音がなく、耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])500~2600
質量(kg)2.6
電源AC100V 50/60Hz(1A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×160×140
松吉医科器械コード23-5042-00
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
デジタルスイッチの温度設定で操作も簡単です。
付属の火傷保護シートが実験操作の安全に役立ちます。
付属品火傷保護シート(シリコン)×2
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(室温+5)~199
耐食性アルミチャンバーとグラスファイバー断熱材により、温度安定性に優れています。液圧式サーモスタット制御を採用。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
温度設定+5~+60℃
付属品0.5mLチューブアダプター×6個、0.2mLチューブアダプター×6個、0.2mL8連チューブアダプター×1個ローター交換用レンチ、1.5/2mLチューブ用ローター、スライドグラス用ローター、電源コード
電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A
回転数(min-1[r.p.m])6000(±20%/定常)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×148×118
遠心加速度2000xg(一定)
1台
¥46,980
税込¥51,678
102日以内出荷
DCモーターによる電子制御で低速でも安定した回転が得られます。
付属品撹拌子(30mm)
質量(kg)1
電源AC100V 50/60Hz(0.2A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×170×57
撹拌容量(L)0.1~3
松吉医科器械コード23-5040-00
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器。
水量4.5Lの水槽付。
付属品水槽(4.5L)
質量(kg)2.2
容量(L)15以内
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(室温+5)~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×280
松吉医科器械コード23-7868-00
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。