バイオマッシャーII 1.5mL 50組入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。
動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
卓上マイクロ遠心機TGK(東京硝子器械)102日以内出荷
付属品0.5mLチューブアダプター×6個、0.2mLチューブアダプター×6個、0.2mL8連チューブアダプター×1個ローター交換用レンチ、1.5/2mLチューブ用ローター、スライドグラス用ローター、電源コード電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])6000(±20%/定常)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×148×118遠心加速度2000xg(一定)
96ウェルリバーシブルラック ナチュラルTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
片方の面に0.5mLチューブ、反対の面に1.5/2.0mLチューブがそれぞれ96本(8×12)立てられます。
カバーはスナップで固定できます。
0.5mL用の面にはグリッドが入っており、ウェルが見やすくなっています。
丸型フローティングチューブラック 5個TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
チューブは18本まで使えます。
0.2、0.5、1.5、2.0mlチューブが使えます。
ポリフォーム製ですから水に浮きます。
1.5mLラベル付広口褐色バイアルのみTGK(東京硝子器械)¥3,698~税込¥4,068~
1箱(100個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425容量(mL)1.5
1.5mLラベル付広口透明バイアルのみTGK(東京硝子器械)¥32,980税込¥36,278
1箱(1000個)
6日以内出荷
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425容量(mL)1.5
フロートマイクロ沈でん管立て 1~2mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
溶液を満たした1.5mlのマイクロ沈でん管16本と、1.2ml、2mlのクライオバイアルを4×4列で保持できます。卓上での使用にはラックに脚があり、沈でん管が直接台に触れません。
TGK品番602-21-25-61色白容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0
ラブトップクーラーTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
0.5mlおよび1.5mlのマイクロチューブを、-15~20℃の温度範囲で約2時間保持できます。フタにはチューブの整理や管理に便利な格子模様が印刷されており、ゴム足付きなので卓上で安定しています。
ベスト・ラックTGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
スーパークリアチューブ 1.5mLTGK(東京硝子器械)¥9,990税込¥10,989
1セット(1000本)
6日以内出荷
型式-LW2275透明性のすぐれたマイクロチューブ。特殊ポリプロピレンの使用により、強くて透明性の高いマイクロチューブができました。・14000×G対応、-40°~+122℃対応。・DNase、RNase、Pyrogenフリー・書込みスペースがあります。
容量(mL)1.5TGK品番760-23-30-10
PCRラック 5色セットTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
PCRラック:8×12列のマイクロタイターフォーマットの0.2mlチューブラック。透明カバー付き、作業用、フリーズ用に。マルチPCRラック:0.2、0.5、1.5mlの3種類のチューブが立てられ、0.2mlチューブ96本用ラックはスライドして取外せます。
色ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個TGK品番615-23-31-38品名PCRラック
0℃ラブトップクーラーTGK(東京硝子器械)4日以内出荷から6日以内出荷
酵素その他の試料の冷却用卓上クーラーです。1.5mlまたは0.5mlのマイクロチューブを、0℃で長時間保持します。
8100用シリンジTGK(東京硝子器械)5日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。滅菌なし
バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可容量(mL)1.5種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本滅菌EOG滅菌入数50組オートクレーブの可否不可
ポリスポイトTGK(東京硝子器械)5日以内出荷
容量(mL)1.5全長(mm)70材質LDPE±0.5%滅菌EOG滅菌済み
トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。
RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー
ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。
-190℃~121℃の温度耐性
オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること)
30000×gまでの遠心が可能
4ウェイチューブラック ナチュラルTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
ユニークなタブとスロットでつなげて使うことができます。
4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます。
50mlチュ-ブ…4本 1.5mlチューブ…32本
15mlチューブ…12本 0.5mlチューブ…32本
色ナチュラル材質ポリプロピレン(PP)立て数50mLチューブ・・・4本15mLチューブ・・・12本1.5mLチューブ・・・32本0.5mLチューブ・・・32本穴径(Φmm)50mL用チューブ穴:3015mL用チューブ穴:171.5mL用チューブ穴:110.5mL用チューブ穴:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×95
4ウェイチューブラックTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
ユニークなタブとスロットでつなげて使うことができます。
4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます。
50mlチュ-ブ…4本 1.5mlチューブ…32本
15mlチューブ…12本 0.5mlチューブ…32本
材質ポリプロピレン(PP)立て数50mLチューブ:4本15mLチューブ:12本1.5mLチューブ:32本0.5mLチューブ:32本穴径(Φmm)50mL用チューブ穴:3015mL用チューブ穴:171.5mL用チューブ穴:110.5mL用チューブ穴:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×95
フラクションコレクターラックTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
1.5mLチューブ80本立てでカラーは7色、ラックボックスの使用によっては積重ねもできます。
1.5mL褐色バイアルのみ 8-425TGK(東京硝子器械)¥28,980税込¥31,878
1箱(1000個)
6日以内出荷
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425本体寸法(mm)12Φ×32H容量(mL)1.5
1.5mL透明バイアルのみ 8-425TGK(東京硝子器械)¥25,980税込¥28,578
1箱(1000個)
6日以内出荷
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425本体寸法(mm)12Φ×32H容量(mL)1.5
1.5mLラベル付褐色バイアルのみ 8-425TGK(東京硝子器械)¥3,398~税込¥3,738~
1箱(100個)ほか
6日以内出荷
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425本体寸法(mm)12Φ×32H容量(mL)1.5
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~