26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,090 税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP 付属品キャップ、パッキン
1本
337 税込371
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(285本)
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,871 税込3,158
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
4,653 税込5,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(450本)
30,980 税込34,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 遮光
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体) 黒(本体) タイプ遮光
1箱(100個)
3,505 税込3,856
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 UVカット
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体) 本体:クリア、キャップ:青クリア 紫外線遮断率(%)99.97
1箱(100個)
3,505 税込3,856
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,267 税込3,594
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二重びん
容量(mL)30 仕様シリコンスポイト1mL付き 材質PP(ポリプロピレン樹脂) タイプゴム帽タイプ
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
218 税込240
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ロート SUS304製
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304 TGK品番0419-32-11-10 品番90 高さ(mm)72 足径(Φmm)11 内径(mm)87
1個
1,742 税込1,916
5日以内出荷

1本
208 税込229
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
264 税込290
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口びん
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし
1本
300 税込330
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ラボミル2 OML-2
OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。 別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。 OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。 OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。
回転数20,000rpm 寸法(mm)W180×D145×H285 質量(kg)1.7 付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ
1台
34,700 税込38,170
6日以内出荷

1袋(700個)ほか
48,980 税込53,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ジャー PFA製
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
3,140 税込3,454
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
1袋(100本)
7,425 税込8,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。 シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
1箱
39,300 税込43,230
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)カウンティングバイアル
バイアルはほとんどの液体シンチレーションカウンターに使用でき、バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。 白キャップは密封性がよく、文字の書入れも可能です。
1箱(500本)
74,900 税込82,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA広口ボトル
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
1本
1,390 税込1,529
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,217 税込9,039
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル 20mL
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20 本体寸法(mm)61×16×18 材質PFA
1本
3,930 税込4,323
6日以内出荷

1箱(360本)ほか
26,980 税込29,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります