径違管TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)当日出荷
工場や実験室での装置で、注入口と出口の直径が異なる場合にたいへん便利です。
シリコンスポンジひも 丸型TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200公差(mm)±0.5(目安)形状丸型硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
S絶縁管 #3 6×1.5 50入TGK(東京硝子器械)当日出荷
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)1.5外径(Φmm)6TGK品番696-31-31-13材質SスペースCC・JIS規格品です。品番3
PTFE異径接続ジョイントL型TGK(東京硝子器械)当日出荷から5日以内出荷
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
PTFE二方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)当日出荷から5日以内出荷
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
角ムッフ T-2TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)欠品中
ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
締付範囲(Φmm)6~17TGK品番561-54-66-01材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ型式T-2寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)
黒ゴム管TGK(東京硝子器械)4日以内出荷から6日以内出荷
PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)当日出荷
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
フローインジケーターTGK(東京硝子器械)当日出荷
液体や気体の流れが一目でわかります。
材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
ポンプ用シリコンチューブTGK(東京硝子器械)当日出荷から12日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。
その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。
シリコンチューブTGK(東京硝子器械)当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
石英フィルターTGK(東京硝子器械)当日出荷から32日以内出荷
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。
金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。
ガラスフィルターG2相当品です。
迅速コネクタTGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
TFハーフ雄チューブジョイントTGK(東京硝子器械)当日出荷から5日以内出荷
ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
攪拌子十字切込型 9Φ×6HTGK(東京硝子器械)当日出荷
用途分光光度計用標準(10×10mm)セル用にご使用ください。仕様分光光度計用標準(10mm×10mm)セル用にご使用ください。TGK品番007-17-34-51
PTFE三方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)当日出荷
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
マイクロ秤量皿ロートTGK(東京硝子器械)6日以内出荷から10日以内出荷
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。
絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。
ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
ラッシリングTGK(東京硝子器械)10日以内出荷から17日以内出荷
抗菌カラーシリコンチューブTGK(東京硝子器械)5日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
アメ色ゴム管TGK(東京硝子器械)4日以内出荷から6日以内出荷
ワンタッチ管継手エルボユニオンTGK(東京硝子器械)8日以内出荷から10日以内出荷
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
ワンタッチ管継手ハーフユニオンTGK(東京硝子器械)8日以内出荷から37日以内出荷
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
フリークランプTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)120寸法E(Φmm)12
PTFEチューブ 10mTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から17日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
バイアルのみTGK(東京硝子器械)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(500本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3