21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。 ディスポーザブルで手軽に作業ができます。
用途トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート 厚さ(mm)1.5(天井部)
1袋
12,900 税込14,190
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。 未滅菌タイプです。
材質ポリスチレン(PS)
1箱
10,890 税込11,979
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H 材質ポリスチレン(PS) 商品タイプマイクロプレート用フタ
1箱
8,712 税込9,583
6日以内出荷

1個
18,000 税込19,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マイクロプレートトレイ
ボルテックスミキサー VM-96Aのオプション品です。
規格マイクロプレート1枚用
1枚
5,490 税込6,039
6日以内出荷

遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。 大量処理やロボットでの作業に便利です。 角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。 耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可 材質ポリプロピレン(PP) 形状角穴 外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H 穴の形状角穴 穴容量(mL)2.3(1穴)
1箱
20,380 税込22,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。 大量処理やロボットでの作業に便利です。 角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。 耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可 材質ポリプロピレン(PP) 形状角穴 外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H 穴の形状角穴 穴容量(mL)2.3(1穴)
1箱
13,100 税込14,410
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


発光・蛍光分析用です。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。 Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底 本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5H カバー無し ウェル径(mm)約6.1 1ウェル深さ(mm)約10.5 形状Iタイプ 容量(μL)約290
1箱
15,900 税込17,490
6日以内出荷

発光・蛍光分析用です。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
ウェル形状平底 本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5H カバー無し ウェル径(mm)約7.0 1ウェル深さ(mm)約10.8 形状Qタイプ 容量(μL)約380
1箱
15,900 税込17,490
6日以内出荷

はかまの幅が広いので、特にロボットの作業で安定性が向上します。 V底なので底部に内容物を集約させる場合にも便利です。 耐有機溶媒性・オートクレーブ処理可能。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。 -80℃までOK。
ウェル形状V底 本体寸法(mm)127.4×85.1×44.1 形状角穴
1箱
15,900 税込17,490
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発光・蛍光分析用です。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
ウェル形状平底 本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5H カバー付き ウェル径(mm)約7.0 1ウェル深さ(mm)約10.8 形状Qタイプ 容量(μL)約380
1箱
24,900 税込27,390
8日以内出荷

発光・蛍光分析用です。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。 Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底 本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5H カバー付き ウェル径(mm)約6.1 1ウェル深さ(mm)約10.5 形状Iタイプ 容量(μL)約290
1箱
24,900 税込27,390
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ディープウェルプレート
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。 96ウェルフォーマット。 マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。 ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。 ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
1箱(4個)
2,490 税込2,739
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。 96ウェルフォーマット。 マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。 ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。 ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
容量(mL)0.5 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-80~オートクレーブ(121、20分) 仕様リム:付き、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free
1箱(7個)
3,590 税込3,949
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)プレートシール PP 200枚
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。 材質ポリプロピレン(PP) 適合無色透明 耐熱性あり
1箱
8,415 税込9,257
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。 材質アルミ 適合気密性大 耐熱性あり 不透明
1箱
33,660 税込37,026
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)プレートシール PET 200枚
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。 材質ポリエチレンテレフタラート(PET) 適合無色透明
1箱
8,415 税込9,257
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです。同時処理可能です。 特殊なシール技術によりクロストーク(ウェル間のコンタミネーション)はありません。・ユニークなドリップディレクターがろ液の飛散りを防ぎます。・ユニプレート(96穴)と組合せてろ液を回収できます。・吸引ろ過(ユニバック使用)、遠心どちらも対応できます。・ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。・7700-7828のみ、プレート材質がガラス入りPPになります。
TGK品番996-28-53-41 材質(フィルター)ガラス繊維ろ紙 GF/C
1ケース(25個)
129,800 税込142,780
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)8列リザーバー 20入
マイクロプレートのウェルに対応したリザーバーで、外寸は一般的な96穴プレート相当です。 自動ロボットに使用できます。 同材質のカバーがセットされています。 スリット部分の容量が小さいため、少量の検体や試薬を有効に活用できます。 PPはオートクレーブ滅菌可、耐溶媒性です。
容量(mL)約8mL/列 滅菌 仕様スリット寸法:約7×104×11mm個包装
1箱
9,990 税込10,989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ユニプレート
研究用のマイクロプレートです。ユニフィルター(フィルタープレート)用のろ液回収用、HTS、サンプル保存用など数多くの用途で使用されており、ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。サンプルの保存、低温保存可/ユニフィルターのろ液回収/細胞生死判別試験/細胞培養など。ポリプロピレン製は耐化学薬品性にすぐれています。V字底、丸底は微量サンプル用に適しています。
1ケース(25個)ほか
51,980 税込57,178
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります