科学研究・開発用品 :「dp」の検索結果

特価
本日9月22日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)ミニユニ dp PP 0.45μm
HPLCオートサンプラーのセットが3ステップで完了! 。フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
TGK品番996-04-35-07 穴径(μm)0.45 材質(フィルター)dpPP 適合バイアル寸法(mm)12×32
1セット(100本)
40,980 税込45,078
6日以内出荷

1台
85,900 税込94,490
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)コンプレッサー
小型でシンプルな構造で、抜群のメンテナンス性を備えています。 高耐久性、低騒音、オイルフリー、ピストンタイプ。 圧着端子付き電源ケーブル500mm、防振ゴム4個付属します。 200V仕様もございます。 RoHS
1台
85,900 税込94,490
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
タイプ錠剤 使用期限2年
1箱(50錠)ほか
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-03 測定範囲(mg/L)0.1~2.0 測定項目(pH)残留塩素・pH
1個
27,900 税込30,690
9日以内出荷

粉末タイプは、錠剤と比べ「水」に溶けやすく、発色がとてもきれいです。 そのためスピーディーな判定が可能です。
タイプ粉末 使用期限1年
1箱(50包)ほか
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。 TGK品番656-21-15-08 摘要アダプター 材質(本体)PP
1ケース(4本)
5,643 税込6,207
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PS 12本
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175 仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。 TGK品番656-21-15-07 高さ(mm)135 材質(本体)PS 外径(Φmm)61.5
1セット(12本)
14,969 税込16,466
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PPCO 4本
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175 仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。 TGK品番656-21-15-05 高さ(mm)144 材質(本体)PPCO 外径(Φmm)61.5
1ケース(4本)
17,741 税込19,515
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PC 4本
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175 仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。 TGK品番656-21-15-06 高さ(mm)144 材質(本体)PC 外径(Φmm)61.5
1ケース(4本)
20,196 税込22,216
6日以内出荷

1枚
4,990 税込5,489
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ダイヤル式水質測定器
水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。 DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。 適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
1台
18,900 税込20,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分付属
TGK品番238-80-63-01 測定範囲(mg/L)0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
1個
19,900 税込21,890
7日以内出荷

1本
1,790 税込1,969
3日以内出荷

簡易型でリーズナブルな取り扱いやすいタイプです。
測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L セット内容色 見本ボックス×1、丸型セル×3DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1(50錠)×1収納用ビニールケース×1
1台
8,490 税込9,339
10日以内出荷

1個
2,790 税込3,069
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)カラー洗浄びん 500mL LDPE
薬品識別を容易にします。
容量(mL)500 高さ(mm)235 材質(本体)LDPE 胴径(Φmm)73.5
1本
1,230 税込1,353
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-04 測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)静電洗浄瓶
低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。 静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104~1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト) 移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。 ESD保護シンボルマーク付き。 アメリカ製。
寸法(mm)ボトルネジ:28~400
1本
1,500 税込1,650
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ブロックスタンク 20L
高密度ポリエチレン製(HDPE)で、平らな安定した床面において4段まで積み重ねができ、場所を有効活用できます。 底面に凹凸を設け、2箇所ある口元部分が底面の凹の部分にはまる構造になっています。 底面の凹の部分に手の指を掛けられるので、安定した状態で内容物を注ぐことが可能です。 本体の上部四隅と、取っ手部分には溝付き。バンドを掛けて締めれば、転倒しずらくまとめて搬送できます。 活栓を溶接に取り付けることが可能です。
容量(L)20 全高(mm)348 サイズ(mm)横寸:325mm、内径:Φ50mm、縦寸:250 キャップサイズ(mm)全高:23mm、外径:Φ75mm、公差:±0.3 質量(kg)1.4 材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)製 本体・キャップ:ナチュラル 仕様●肩高(mm):320
1缶
2,218 税込2,440
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります