PTFEニップルTGK(東京硝子器械)当日出荷から6日以内出荷
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
PTFEメクラプラグTGK(東京硝子器械)当日出荷
機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
PTFEブッシングTGK(東京硝子器械)当日出荷から5日以内出荷
PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
ビーカー PTFE製TGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー仕様耐熱性:-100~288℃目盛なし
PTFEガスケットTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
仕様FGS-90用TFパッキンTGK品番0000-43-01-40
PTFEシートTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
仕様1000×1000mmと、1220×1220mmもあります
PTFE三方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)当日出荷
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
PTFE点滴びんTGK(東京硝子器械)欠品中
先端スポイト部にはネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄で柔らかになっています。一滴ずつの分注ができます。
小皿 PTFE製TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
PTFE球TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
PTFE球は、耐食性ポンプ、分注器、バルブ等の弁にご使用いただけます。
寸法表以外で150mmΦ迄製作可能です。。
PTFE ネットTGK(東京硝子器械)4日以内出荷から5日以内出荷
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。
用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
PTFEチューブTGK(東京硝子器械)5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
PTFE二方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)当日出荷から5日以内出荷
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
PTFEチューブ 10mTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から17日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
PTFE栓TGK(東京硝子器械)6日以内出荷から11日以内出荷
PTFE試験管立TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
FGS-25PTFEガスケットTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
仕様FGS-25用PTFEガスケットTGK品番0000-43-01-31厚さ(mm)約0.5外径(mm)19
PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)当日出荷
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
PTFEタンクジョイントTGK(東京硝子器械)5日以内出荷
PTFEタンクジョイントは、タンクおよび容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締付けます。
PTFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)5日以内出荷から6日以内出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
FGS-47PTFEガスケットTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
仕様FGS-47用PTFEガスケットTGK品番0000-43-01-35厚さ(mm)約0.5外径(mm)41
PTFE丸棒TGK(東京硝子器械)5日以内出荷から12日以内出荷
オクタゴン撹拌子 PTFE被覆TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
外形が八角で中心に帯がついています。ビーカーや三角フラスコなどゆるやかなR底にご使用ください。
PTFE円筒容器TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。
フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
PTFEグリース 50g入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。
酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に使用できます。
容量(g)50最高使用温度(℃)150色調白色塗布量約50g/m2
PTFEペトリ皿TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
種類切削製品材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
結晶皿 浅型 PTFE製TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
ビーカー PTFE製 2LTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
容量(mL)2000直径×高さ(mm)132×198材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類ビーカー
小皿 PTFE製 180mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)180本体質量(g)約110材質PTFE高さ(mm)46径(Φmm)80
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3