絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(143)
  • オージージー(5)
  • ロバートショウ(3)
  • 三商(2)
  • 東邦電子(2)
  • アンベエスエムティ(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 日本電測(1)
  • トレンドサイン(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「y端子」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シース部被覆T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)シース部被覆T熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
14,018税込15,420
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)シース部被覆K熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
14,216税込15,638
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)シース部被覆T熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
13,999税込15,399
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)シース部被覆K熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
13,999税込15,399
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
白金測温抵抗体 Y端子付 TGK(東京硝子器械)白金測温抵抗体 Y端子付TGK(東京硝子器械)
21,582税込23,740
1本
16日以内出荷から24日以内出荷
シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
温度範囲(℃)-200~500素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式リード線2m端子数シングル(タブル)端末Y端子(M3.5)
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
8,118税込8,930
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,798税込6,378特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,782税込6,360
1本
28日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,782税込6,360
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品