ステンレス製の卓上でも使える小型薬品庫です。
用途研究施設、クリーンルームなど。
仕様完成品
付属品可変式棚板1枚、シリンダ錠、床固定金具2個付
トラスコ品番458-8657
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)13
高さ(mm)600
奥行(mm)280
間口(mm)360
最大積載量(kg)60
均等積載量(kg/段)30
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×260×545(中棚厚み15mm除く)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
ステンレス製の小型薬品庫です。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)450
奥行(mm)500
全高(mm)630
仕様中棚板2枚付(25mmピッチで上下調整可能)
トラスコ品番458-9548
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ナイロン
質量(kg)25
キャスターステンレス金具Φ50mmナイロン車輪(自在、ストッパー付各2個)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)425×470×507
鍵シリンダー錠
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品
付属品棚板2枚
適合(ベース)303B
トラスコ品番511-9294
材質スチール
質量(kg)25.4
高さ(mm)880
ピッチ(mm)棚板調整:30
奥行(mm)400
間口(mm)880
棚板寸法(mm)862.5×315×17.5
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
ステンレス製の卓上でも使える小型薬品庫です。
用途研究施設、クリーンルームなど。
仕様シリンダ錠付(最上段のみ)完成品
トラスコ品番458-8649
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)22
高さ(mm)600
奥行(mm)280
間口(mm)360
最大積載量(kg)60
均等積載量(kg/段)30
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
ステンレス製の小型薬品庫です。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
段数4
間口(mm)340
奥行(mm)410
全高(mm)630
トラスコ品番458-9521
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)
質量(kg)30
材質(車輪)ナイロン
キャスターステンレス金具Φ50mmナイロン車輪(自在、ストッパー付各2個)
鍵シリンダー錠(最上段のみ)
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
SUS304製の小型の薬品庫です。ハンドル部がダイヤルロック式になっています。
用途研究施設、クリーンルームなど。
仕様可変式棚板2枚付
トラスコ品番856-3665
セット内容可変式棚板×2
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)24
摘要棚板2枚
高さ(mm)750
奥行(mm)500
間口(mm)450
均等積載量(kg/段)40
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)111×111×111(中棚厚み15mm除く)
最大積載量(kg/台)120
2018年トラスコ掲載ページ10 1202
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
1列タイプで小型なので狭い場所での設置や、耐震薬品庫TK-3・TK-5の追加として使用できます。棚板は任意にセットすることができます。耐震薬品庫シリーズでサイズを統一しているため、連結金具を使えば連結が用意にできます。500ml薬品瓶が15本収納可能です。薬品瓶の転倒を防止するためのボトルホルダが付いています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番685-0718
材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)192
引出し数1
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)20
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。