照度・風速・温度・湿度の測定が1台で可能です。小型・軽量タイプです。携帯に便利なストラップ付きです。本体内蔵の温度センサー以外にも、K熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能です。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能を搭載しております。測定値を固定するデータホールド機能を搭載しております。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能を搭載しております。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能を搭載しております。
用途環境調査、建築現場などでの温度・湿度・風速・照度測定。
トラスコ品番552-0470
幅(mm)60
高さ(mm)156
奥行(mm)33
電源9V乾電池×1本(テスト用付属)
風速測定範囲(m/s)0.4~30.0
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度測定範囲(%RH)10~95
分解能(m/s)0.1
分解能(%RH)湿度:0.1
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。