青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
区分A型シリカゲル
材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
2018年トラスコ掲載ページ3 1259
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
トラスコ品番246-0137
区分A型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。
材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。
RoHS指令に適合しています。
化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。
吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
仕様含水率:2.5%以下
材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋)
材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
吸湿度(%)11.4
吸湿度27.0℃
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
仕様含水率:2.5%以下
材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
区分A型
吸湿度(%)10.0以上
吸湿度27.0℃
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。