スライドレールもステンレス製を使用していてクリーンルームに最適です。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。
間口(mm)500
奥行(mm)500
高さ(mm)105
トラスコ品番458-8614
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)9.3
均等荷重(kg)250
内寸法(mm)(間口)465×(奥行)387×(深さ)68
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)250
鍵あり
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
ステンレス製の卓上でも使える小型薬品庫です。
用途研究施設、クリーンルームなど。
仕様シリンダ錠付(最上段のみ)完成品
トラスコ品番458-8649
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)22
高さ(mm)600
奥行(mm)280
間口(mm)360
最大積載量(kg)60
均等積載量(kg/段)30
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様完成品
付属品縦仕切6枚・横仕切6枚
適合ベース:TSB-4560H
トラスコ品番462-1379
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)44.9
高さ(mm)900
ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き)
奥行(mm)500
間口(mm)450
設置形態下置き専用
均等積載量(kg/段)40
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
下段の引出しはキャスター付で重量物を入れても簡単に引き出せます。1つの鍵で全ての引出しがロックできます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
段数3
間口(mm)445
奥行(mm)570
全高(mm)630
トラスコ品番458-9530
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)
質量(kg)34
材質(車輪)ウレタン
キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在×2個、ストッパー付×2個、引出ガイド用固定×1個)
鍵カムロック錠
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数2
間口(mm)750
奥行(mm)450
全高(mm)805
トラスコ品番467-6041
質量(kg)38
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×805
キャスター自在式(4個)
引出し数浅型/5、深型/2
荷姿完成品
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25
最大積載量(kg/台)95
棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数3
間口(mm)600
奥行(mm)450
全高(mm)780
トラスコ品番467-6033
質量(kg)30
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×780
キャスター自在式(4個)
引出し数浅型/4、深型/1
荷姿完成品
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25
最大積載量(kg/台)65
棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1200
奥行(mm)600
高さ(mm)740
トラスコ品番458-9009
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)47
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)900
奥行(mm)750
高さ(mm)740
トラスコ品番458-8932
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)43
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1800
奥行(mm)750
高さ(mm)740
トラスコ品番458-9394
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)65
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1500
奥行(mm)750
高さ(mm)740
トラスコ品番458-9238
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)59
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1800
奥行(mm)900
高さ(mm)740
トラスコ品番458-9483
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)70
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1800
奥行(mm)600
高さ(mm)740
トラスコ品番458-9327
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)60
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1500
奥行(mm)600
高さ(mm)740
トラスコ品番458-9165
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)54
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1200
奥行(mm)750
高さ(mm)740
トラスコ品番458-9076
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)51
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)900
奥行(mm)600
高さ(mm)740
トラスコ品番458-8860
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)40
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。500ml瓶を10本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番685-2221
材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)364
奥行(mm)600
間口(mm)330
引出し数2
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)20
1台
¥77,460
税込¥85,206
当日出荷
1列タイプで小型なので狭い場所での設置や、耐震薬品庫TK-3・TK-5の追加として使用できます。棚板は任意にセットすることができます。耐震薬品庫シリーズでサイズを統一しているため、連結金具を使えば連結が用意にできます。500ml薬品瓶が15本収納可能です。薬品瓶の転倒を防止するためのボトルホルダが付いています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番685-0718
材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)192
引出し数1
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)20
狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。ガロン瓶を3本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番686-3294
材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)437
奥行(mm)600
間口(mm)330
引出し数1
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)30
1台
¥79,013
税込¥86,914
当日出荷
錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。1列の引出しに500ml薬ビン15本収納できます。
用途薬品等の保管に。
付属品トレー×15、仕切板×60、鍵×2、上下連結金具×4
トラスコ品番685-0717
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)705
引出し数5
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)80
錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン18本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番686-3295
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)705
引出し数2
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)40
収納の目安ガロンビン(18本)
最大積載量(kg/台)70
連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。500ml薬ビン126本収納できます。高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番686-3298
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)705
引出し数3
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)40
収納の目安500ml薬ビン(126本)
最大積載量(kg/台)90
錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。1列の引き出しに500ml薬品瓶を15本収納できます。
用途薬品等の保管に。
付属品トレー×9、仕切板×36、鍵×2、上下連結金具×4
トラスコ品番685-0719
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)455
引出し数3
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)50
錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン12本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番686-3297
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)455
引出し数2
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)30
収納の目安ガロンビン(12本)
最大積載量(kg/台)50
連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。500ml薬ビン72本収納できます。高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番686-3296
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)455
引出し数3
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)30
収納の目安500ml薬ビン(72本)
最大積載量(kg/台)70
段数3
均等積載量(kg/段)50
全高(mm)880
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)(こぼれ止め)40
材質(本体)ステンレス(SUS304)
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
引出し数1段
最大積載量(kg)150/台
材質(金具)ステンレス(SUS304)
段数3
均等積載量(kg/段)50
全高(mm)880
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)(こぼれ止め)40
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
引出し数1段
最大積載量(kg)150/台
材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。