科学研究・開発用品 :「UN規格 ポリ容器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。UN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S容器等級1、2、3)に適合しています。
ポリエチレン製のバケツには、使用済み吸収剤を一時的に保管することができます。回転式のフタは開閉が容易です。容器は、UN規格(1H2/Y30/S 容器等級1、2、3)に適合しています。
質量(kg)5
容器はUN規格(1H2/X295/S 容器等級1、2、3)に適合しています。すばやく漏洩に対処できるよう内部を仕切り、吸収剤が収納されています。フォークリフトで容易に移動することができます。屋根のある屋外に設置することもできます。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。