科学研究・開発用品 :「漏電遮断機」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装 使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔) 使用圧力範囲(MPa)0~0.16 安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯) ヒーター容量(kW)1.0 ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション) 安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
1台
1,690 税込1,859
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
1個
1,690 税込1,859
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個 材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装 質量(kg)24 使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔) 容量(L)缶体:22 電源(V)AC100(50/60Hz)/14A 使用圧力範囲(MPa)0~0.16 安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯) ヒーター容量(kW)1.4 寸法(Φ×mm)缶体:230×460 ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション) 外寸法(mm)370×300×780 安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa アズワン品番6-9743-32 タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節) 圧力(MPa)吹き出し:0.18
1台
312,000 税込343,200
翌々日出荷

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
仕様外寸法(mm):450×360×970●★缶体容量:50L●缶体寸法(mm):Φ300×640●使用温度範囲:110~125℃(設定/0.1℃間隔)●使用圧力範囲:0~0.16MPa●タイマー:1秒~99分59秒(デジタル温度調節)●缶体・フタ・表面板材質:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品●外板材質:鋼板・メラミン焼付塗装●空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ●過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)●安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa●ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)●ヒーター:1.9kW●電源:AC100V 50/60Hz●電源:19A●重量:48kg●付属ステンレス網カゴ:Φ270×300mm×2個●付属排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個●※本商品は医療機器ではありません。 アズワン品番6-9743-35-22 校正証明書点検・検査書
1台
439,800 税込483,780
45日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります