S CLEAN 80クリーンケミカル6日以内出荷
ブラッシング/浸漬/超音波/で使用可能な酵素配合中性洗浄剤です。蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。アルカリ洗浄剤に弱い器具の洗浄に適しています。適度な泡立ちでブラッシング洗浄をサポートします。※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
仕様1L 6本容量1L主成分蛋白分解酵素/非イオン界面活性剤/金属腐食防止剤/再汚染防止剤/着色料液性pH8.6(原液)代表値アズワン品番69-4893-68性状青紫色透明液体
浸漬・超音波洗浄剤 クリーン99-LO WEBクリーンケミカル¥9,698~税込¥10,668~
1箱(5本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
●泡をコントロールしたアルカリ性洗浄剤です。●血液・油脂汚れなどの除去に効果的です。●浸漬洗浄・超音波洗浄として使用できる兼用洗浄剤です。●※アルミ器材・真鍮器材・銅器材への使用はできません。●※医療用洗浄剤のため一般個人での使用はできません。
使用方法【浸漬洗浄の場合】普通の汚れ/2%(50倍希釈)、ひどい汚れ/5%(20倍希釈)、頑固な汚れ/10%~20%(10倍~5倍希釈)、超音波洗浄の場合:0.5%(200倍希釈)、8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤液性pH11.6(1%)、pH11.8(2%)※代表値外観無色~淡黄色透明
S CLEAN TE-2クリーンケミカル6日以内出荷
●厳選されたトリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)を安定に配合●弱アルカリ性洗浄剤●加温しなくても優れた洗浄力を発揮●各種金属への腐食抑制効果向上
仕様4kg 4本成分トリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)・非イオン界面活性剤水溶性溶剤・金属腐食防止剤容量4kgpH値pH9.3(0.5%希釈時溶液・代表値)液性弱アルカリ性外観淡黄色透明液体アズワン品番69-4893-23使用濃度噴射型洗浄機0.2~0.5%
高力価酵素配合中性洗浄剤 SクリーンEM 1ケースクリーンケミカル¥17,818税込¥19,600
1ケース(1箱×6本)
6日以内出荷
●ブラッシング・浸漬で使用可能な高力価酵素配合中性洗浄剤です。●血液・体液などの汚染物質を協力・確実に分解除去するとともに器材と自然環境にも適した洗浄剤です。●協力な金属腐食防止剤が配合されているため加温浸漬洗浄でも錆の発生を気にせずに安心に使用頂けます。●※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
仕様1L 6本×1箱入容量1L主成分蛋白分解酵素、高級アルコール系非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、金属腐食防止剤、防腐剤、酵素安定化剤、着色料、香料液性pH7.2(原液)代表値アズワン品番69-6083-10性状緑色透明液体
S CLEAN 20 No.2クリーンケミカル当日出荷から6日以内出荷
●超音波洗浄機、ウォッシャーディスインフェクター兼用アルカリ洗浄剤。●低泡性で洗浄力及びすすぎ性に優れた洗浄剤です。
成分非イオン界面活性剤(低泡性)、金属イオン封鎖剤、アルカリ化剤使用方法超音波洗浄機0.5%、ウォッシャーディスインフェクター0.2~0.5%pH11.5(0.5%溶液・代表値)外観無色~淡黄色透明液体
S CLEAN 55αクリーンケミカル6日以内出荷
●ステンレス・アルミ・銅・真鍮への影響を軽減したウォッシャーディスインフェクター用アルカリ性洗浄剤●キレート作用を増強させることで硬度成分の影響を受けにくくしました。●水中の硬度成分が原因で発生する洗浄槽内のカルシウムスケール(白色付着物)の付着防止に優れた効果を効果を発揮します。
成分水酸化アルカリ、金属腐食防止剤、金属イオン封鎖剤(キレート剤)使用方法推奨濃度0.3%(使用可能濃度0.2%~0.5%)液性アルカリ性pH11.3(0.3%・代表値)外観淡黄色透明液体
S CLEAN TE-1 4kg 4本クリーンケミカル6日以内出荷
厳選されたトリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)を安定に配合。弱アルカリ性洗浄剤。加温しなくても優れた洗浄力を発揮。各種金属への腐食抑制効果向上。
成分トリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)・非イオン界面活性剤水溶性溶剤・金属腐食防止剤容量4kgpH値pH9.3(0.5%希釈時溶液・代表値)液性弱アルカリ性外観青色透明液体アズワン品番69-4893-21使用濃度浸漬洗浄1%(使用可能濃度0.5%~5%)、ブラッシング洗浄原液~0.8%、超音波洗浄0.5%(使用可能濃度0.3%~1%)
S CLEAN 40クリーンケミカル6日以内出荷
●次亜塩素酸ナトリウム配合除菌洗浄剤●界面活性剤と次亜塩素酸ナトリウム、アルカリの作用により蛋白質系の汚れに優れた洗浄性を発揮します。●油脂の分解除去に効果的です。●泡切れが良く、水洗が容易です。
仕様4.5kg 4本成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度48,000ppm)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ使用方法使用濃度1%~5%2時間~24時間完全に浸漬し、器具を直ちに水ですすいで下さい。汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。容量4.5kgpH12.1(2%水溶液・代表値)外観黄色透明液体アズワン品番69-4893-59
S CLEAN 80クリーンケミカル6日以内出荷
●ブラッシング/浸漬/超音波/で使用可能な酵素配合中性洗浄剤です。●蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。●アルカリ洗浄剤に弱い器具の洗浄に適しています。●適度な泡立ちでブラッシング洗浄をサポートします。※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
仕様20kg容量20kg主成分蛋白分解酵素/非イオン界面活性剤/金属腐食防止剤/再汚染防止剤/着色料液性pH8.6(原液)代表値アズワン品番69-4893-69性状青紫色透明液体
S CLEAN 30クリーンケミカル6日以内出荷
●浸漬洗浄・超音波洗浄機用特殊除菌アルカリ洗浄剤●トリアジン系除菌剤、CAE配合
成分アルカリ化剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、CAE、制泡性非イオン界面活性剤使用方法超音波洗浄機:0.5%浸漬洗浄:普通の汚れ2%、頑固な汚れ5%、3時間~1晩浸漬(汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。)pH11.3(0.5%・代表値)アルカリ性外観無色~淡黄色透明液体
タンパク質分解酵素配合洗浄剤 SクリーンESMクリーンケミカル当日出荷
浸漬洗浄・超音波洗浄・噴射型洗浄で使用可能なマルチタイプの中性洗浄剤です。
蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。
無泡性のため、すすぎ性も優れており洗浄装置の能力を最大限に引き出します。
爽やかなグリーンライムの香りです。
容量(L)5主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、金属腐食防止剤、水溶性溶剤、香料、着色料液性pH 7.8(原液)、pH 8.1(0.5%)※代表値アズワン品番4-3995-01
クリーン99-Lクリーンケミカル¥2,998~税込¥3,298~
1本(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
医療・理化学用洗浄剤です。
主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤
無リン・PRTR非該当
繰り返し使用可
pH値:11.8(2%水溶液)
濃縮アルカリ性洗浄液
使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)
洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。
用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3