絞り込み
ブランド
  • サビレックス
  • モノタロウ(106)
  • アズワン(8,745)
  • TGK(東京硝子器械)(2,761)
  • 三商(2,729)
  • Merck(メルクミリポア)(2,457)
  • Thermo Fisher Scientific(1,625)
  • ケニス(1,587)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • ADVANTEC(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,276)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,262)
  • ビーエム機器(1,226)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,065)
  • エスコ(1,031)
  • ジーエルサイエンス(1,009)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(806)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーキングペン サビレックスマーキングペンサビレックス
1,940税込2,134
1個
当日出荷
PFA(フッ素樹脂)に記入できます。速乾性に優れています。アセトンやイソプロピルアルコールで容易に落とす事ができます。
寸法(mm)ペン先:0.6
ふるい サビレックスふるいサビレックス
8,998税込9,898
1個
予約販売
研究用PFA製品
深さ(mm)22高さ177×直径68サイズ(mm)目/1角アズワン品番61-8492-52
PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし) サビレックスPFAジャー(キャップ付き・目盛りなし)サビレックス
4,590税込5,049
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
一層式フィルターホルダー・径90mmメンブレン用 401シリーズ サビレックス一層式フィルターホルダー・径90mmメンブレン用 401シリーズサビレックス
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
径90mmメンブレン用のフィルターホルダーです。環境評価などの流体分析に使用されます。メンブレン・締付用レンチ別売。
耐圧容器 325シリーズ サビレックス耐圧容器 325シリーズサビレックス
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
側壁は重厚な肉厚構造。蓋は別売です。
インピンジャー捻蓋/耐圧容器捻蓋 58mm 600-058シリーズ サビレックスインピンジャー捻蓋/耐圧容器捻蓋 58mm 600-058シリーズサビレックス
19,980税込21,978
1個
43日以内出荷から62日以内出荷
PFA多目的耐圧ジャー サビレックスPFA多目的耐圧ジャーサビレックス
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
PFA製ストレートチューブ 761-1シリーズ サビレックスPFA製ストレートチューブ 761-1シリーズサビレックス
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から93日以内出荷
硬質のため、直線間の接続に使用します。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白種別PFA製ストレートチューブ
一層式フィルターホルダー・径25mmメンブレン用 401シリーズ サビレックス一層式フィルターホルダー・径25mmメンブレン用 401シリーズサビレックス
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から24日以内出荷
径25mmメンブレン用のフィルターホルダーです。環境評価などの流体分析に使用されます。メンブレン別売。
オートサンプラーバイアル サビレックスオートサンプラーバイアルサビレックス
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。
標準バイアル 201シリーズ サビレックス標準バイアル 201シリーズサビレックス
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。外底平面のためホットプレートなどでの熱伝導に優れています。情報記入用のタブ(インデックス)を差し込める上面凹状蓋や液体移送用蓋もございます(別売)。バイアル用トレーもございます(別売)。
液体移送用ジャー 101シリーズ サビレックス液体移送用ジャー 101シリーズサビレックス
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
低圧移送用です。チューブの挿入は、片方は蓋上面まで、もう片方は容器内部まで差し込み可能です。ポートをふさぐ密閉用キャップもございます(別売)。
径90mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 格子、直径90mmメンブレン用 サビレックス径90mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 格子、直径90mmメンブレン用サビレックス
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様仕様(mm):径90メンブレン用フィルターホルダーアズワン品番61-8491-73
フィルターホルダー サビレックスフィルターホルダーサビレックス
2,588税込2,847
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
サイズ(mm)Φ47用
DNA保存用 フッ素樹脂バイアル 標準蓋 サビレックスDNA保存用 フッ素樹脂バイアル 標準蓋サビレックス
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
DNAの長期保存用バイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。
材質PFA(フッ素樹脂)胴径(Φmm)×高さH(mm)12.5×11アズワン品番2-742-11
フリット素材 1平方インチ 730シリーズ サビレックスフリット素材 1平方インチ 730シリーズサビレックス
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
マイクロカラム用オプション品
フリット 730シリーズ サビレックスフリット 730シリーズサビレックス
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
マイクロカラム用オプション品
マイクロカラム 220シリーズ サビレックスマイクロカラム 220シリーズサビレックス
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
イオン交換クロマトグラフィーに使用されます。長くて細いキャピラリーは、特定成分の質の高い分離に最適です。フリット・蓋は別売です。
チューブ用オプション品 グルーバー 730シリーズ サビレックスチューブ用オプション品 グルーバー 730シリーズサビレックス
111,906税込123,097
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
高圧使用の際にチューブの飛び出しを防止するため、コネクターに引っ掛かるようにチューブの接続箇所に円周状に溝を付けます。
種別グルービングカッター
PFA製コイルチューブ 760シリーズ サビレックスPFA製コイルチューブ 760シリーズサビレックス
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
FEP製、最高使用温度:200℃、半透明。コイル状に成形しているため柔軟性があります。
種別FEP製コイルチューブ半透明
PFA製コイルチューブ 760シリーズ サビレックスPFA製コイルチューブ 760シリーズサビレックス
6,717税込7,389
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
最高使用温度:260℃、半透明。コイル状に成形しているため柔軟性があります。
種別PFA製コイルチューブ半透明
パネルマウントコネクター 751-PMシリーズ サビレックスパネルマウントコネクター 751-PMシリーズサビレックス
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
蓋の平面または容器の表面に取り付け、同径チューブ接続用に使用します。
ストップコックバルブ サビレックスストップコックバルブサビレックス
66,980税込73,678
1個
93日以内出荷
液体の流出をコントロールします。液体の接触部分はPFAまたはPTFEで成型されています。耐圧性は66℃まで0.34MPa(50PSI)です。
ストップコックバルブ サビレックスストップコックバルブサビレックス
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
液体の流出をコントロールします。液体の接触部分はPFAまたはPTFEで成型されています。MNPTねじは容器の底部・側面などに取り付けて液体流出に使用できます。耐圧性は66℃まで0.34MPa(50PSI)です。
T字継手 751-UTシリーズ サビレックスT字継手 751-UTシリーズサビレックス
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
3方向の同径チューブ接続用。グリッパーはカーボン充填ETFE製です。
接続口接続口1/4"チューブアズワン品番61-8493-11
T字継手 751-UTシリーズ サビレックスT字継手 751-UTシリーズサビレックス
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
3方向の同径チューブ接続用。
エルボー継手 751シリーズ サビレックスエルボー継手 751シリーズサビレックス
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
90°の曲げ接続用。グリッパーはカーボン充填ETFE製です。
接続口接続口3/8"チューブ・1/4"チューブグリッパータイプアズワン品番61-8493-08
エルボー継手 751シリーズ サビレックスエルボー継手 751シリーズサビレックス
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
90°の曲げ接続用。
エルボー継手 751シリーズ サビレックスエルボー継手 751シリーズサビレックス
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
90°の曲げ接続用。MNPTねじのエルボーは、容器・蓋に取り付けてチューブ接続用に使用できます。
リデューサー サビレックスリデューサーサビレックス
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
異径チューブ接続用。グリッパーはカーボン充填ETFE製です。
接続口接続口1/2"チューブ・1/4"チューブグリッパータイプアズワン品番61-8492-98
リデューサー サビレックスリデューサーサビレックス
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
異径チューブ接続用。
ユニオン継手 サビレックスユニオン継手サビレックス
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
グリッパーはカーボン充填ETFE製です。
接続口接続口1/4"チューブ・1/4"MNPTねじグリッパータイプアズワン品番61-8492-92
ユニオン継手 サビレックスユニオン継手サビレックス
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
同径チューブ接続用。
コネクター NPTねじ接続用 サビレックスコネクター NPTねじ接続用サビレックス
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
チューブ⇔NPTねじ接続用。MNPTねじのコネクターは、容器・蓋に取り付けてチューブ接続用に使用できます。
コネクター NPTねじ接続用 サビレックスコネクター NPTねじ接続用サビレックス
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
チューブ⇔NPTねじ接続用。FNPTねじのコネクターは、MNPTねじのコネクターに取り付けてチューブ接続用に使用できます。
密閉用キャップ 1/2"ポート付き キャップナット サビレックス密閉用キャップ 1/2"ポート付き キャップナットサビレックス
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口の封鎖に使用します。
チューブ接続用ナット 1/2"チューブ接続用ポート対応 サビレックスチューブ接続用ナット 1/2"チューブ接続用ポート対応サビレックス
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。
密閉用キャップ 3/8"ポート付き キャップナット サビレックス密閉用キャップ 3/8"ポート付き キャップナットサビレックス
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口の封鎖に使用します。
チューブ接続用ナット 3/8"チューブ接続用ポート対応 サビレックスチューブ接続用ナット 3/8"チューブ接続用ポート対応サビレックス
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。
密閉用キャップ 1/4"ポート付き キャップナット サビレックス密閉用キャップ 1/4"ポート付き キャップナットサビレックス
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口の封鎖に使用します。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら