拡散捕集サンプラーシグマアルドリッチ翌々日出荷
空気中の対象物質を捕集します。捕集した物質はHPLC/IC(イオンクロマイグラフィー)などで分析することで定量が可能になります。 ポンプなどの動力を必要とせず、簡単に捕集が可能です。 1週間の連続捕集が可能です。
HPLC分析用(SAJ) 2-プロパノールシグマアルドリッチ6日以内出荷
容量(L)1名称2-プロパノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1000mL純度(%)≧99.0危険物の性状水溶性
HPLCカラム Ascentis Express OH5シグマアルドリッチ3日以内出荷
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:HILIC IEXモードのカラム/シリカ表面のシラノールの影響を抑え、イオン強度の影響を受けにくい/高い安定性/Fused-Core(コアシェル)粒子構造により、サブ2ミクロン粒子カラム相当の効率を示す
密度(結合密度)3.5μmoles/m2仕様エンドキャッピングなし粒子径(μm)2.7使用pH範囲2~9
HPLCカラム Ascentis Express F5シグマアルドリッチ3日以内出荷
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:C18では保持しにくい極性化合物を良好に保持/対類似化合物の分離に最適/100%水系移動相で使用可能/LC-MS/LC-UV分析で低ブリード
仕様エンドキャッピングあり使用pH範囲2~9密度(結合密度)3.6μmoles/m2粒子径(μm)2.7
HPLCカラム Ascentis Express RP-Amideシグマアルドリッチ3日以内出荷
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:C18と異なる選択性/水素結合供与体となる極性化合物を強く保持/塩基性化合物に対するより良いピーク形状/100%水系移動相で使用可能
仕様エンドキャッピングあり使用pH範囲2~9密度(結合密度)3.0μmoles/m2粒子径(μm)2.7
HPLCカラム Ascentis Express C18シグマアルドリッチ3日以内出荷
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:疎水性による分離/対称なピーク形状/高い再現性と安定性/LC-MS分析に理想的
仕様エンドキャッピングあり使用pH範囲2~9密度(結合密度)3.5μmoles/m2粒子径(μm)2.7
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~