3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。
仕様【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント) 種別AS200 DigitcA(50/60Hz) 寸法(mm)417×384×842(支柱含む) 質量(kg)約35 電源AC100-240V 4.0A 適合外径(Φmm)【ふるい】200・203 電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き) 振幅(mm)0.2~3(デジタル) ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段) 材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック) アズワン品番5-4001-13 タイマー1~99分(デジタル) インターフェイス 最大荷重(kg)ふるい(4kg)+試料(3kg) 振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
699,800 税込769,780
6日以内出荷

振幅や加速度の校正が可能なISO9001対応機種です(校正証明書標準付属)。ふるいの重さに関わらず、振幅が一定に保たれます。
仕様1.0~15.1g(デジタル)、【断続振とう】振とう10秒~99秒・休止2秒(可変式)、【条件登録】99件、【校正証明書/装置の校正】出荷時標準付属/可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント) 種別AS200 Control(50/60Hz 寸法(mm)417×384×842(支柱含む) 質量(kg)約35 電源AC100-240V 4.0A 適合外径(Φmm)【ふるい】200・203 電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き) 振幅(mm)0.2~3(デジタル) ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段) 材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック) アズワン品番5-4001-17 タイマー1~99分(デジタル) インターフェイスUSB 最大荷重(kg)ふるい(6kg)+試料(3kg) 振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
849,800 税込934,780
24日以内出荷

<AS200BASIC>振盪幅は側面の読み取りマークを見ながらアナログ調節できます。 <AS200DIGIT>連続・断続切り替えスイッチにより、ふるい分けの困難な試料にも効率的なふるい振とう効果が得られます。 <AS200CONTROL>振り幅等の校正が可能なISO9000対応機種です。ふるい底面の加速度を設定できますので、より高い再現性を保てます。マイクロプロセッサーのコントロールで振り幅は自動で補正され一定に保たれます(GLP対応)。シリアルインターフェース付きです。
1個ほか
199,800 税込219,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります