ビーカーや計量カップなどのラボスケールで撹拌したいときに!チャック式の卓上型撹拌機に取り付けできる、ベルヌーイ流撹拌体(単品)です。ビーカーなど1L以下の少量撹拌に適しています。粘度が水程度であれば、~15L撹拌可能です。軸径Φ8mmに対応した、チャック式のラボ用卓上型撹拌機に取り付けできます。全長が500mmあり、撹拌する物の高さや液量に応じて高さを調節できます。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのK型を採用しています。低せん断でやさしく撹拌します。撹拌体の右側のみカドに丸みを付けていますので、左回転にすると更に低せん断となります。
材質撹拌軸SUS304、撹拌体SUS316
軸径(Φmm)8
全長(mm)500
質量(kg)0.22
アズワン品番64-5069-70
撹拌棒径(mm)30
推奨撹拌容量(L)15程度(水同等粘度)
1個
¥56,400
税込¥62,040
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。