一台で下部排出での加圧圧送ができます。オープン型のため、洗浄が容易に行えます。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。
用途加圧ユニット・脚付
仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ
材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車
使用圧力(MPa)【常温】0.18
表面処理内外面バフ研磨
一台で下部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く、取扱いやすいです。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。
用途加圧ユニット・脚付
仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ
材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車
表面処理内外面バフ研磨
一台で上部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く取扱いやすいです。
用途加圧ユニット
仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計
材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム
表面処理内外面バフ研磨
一台で上部排出での加圧圧送ができます。オープン型のため、洗浄が容易に行えます。
用途加圧ユニット
仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計
材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム
使用圧力(MPa)【常温】0.18
表面処理内外面バフ研磨
ろ紙を使用したバッチろ過が可能です。加圧することでスラリー状の液体などをろ過できます。ろ過面積を大きく確保しました。処理時間短縮や目詰まり防止などに貢献します。オールステンレス製で、ガラスのろ過器に比べ破損のリスクが低い構造です。ろ紙を使ったろ過を想定した仕様です。オプションで、メッシュなど他の濾材へ変更が可能です。
材質(本体)SUS304、Oリング:シリコンゴム、安全弁:SUS304/SCS13A、圧力計:要部SUS316L
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。