2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器 動画あり
独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間は従来製品の約10倍に向上しました。小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療、食品、水処理、環境測定などの分析機器用の液体搬送。各種液体の濾過、サンプリング、洗浄機、滅菌機用の液体搬送。工業用インクジェットプリンタのインク搬送。 質量(g)約230 吸入吐出口径(mm)Φ5.4(外径) 流量(mL/min)400 定格時間連続 絶縁階級コイル:A種相当 耐用時間(時間)6000(MTTF) 駆動方式DCモータ 使用圧力範囲(kPa)0~100[0~1kgf/cm2] 自吸力(kPa)40 最高圧力(kPa)300[3kgf/cm2]
1個
24,880 税込27,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器 動画あり
独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間は従来製品の約10倍に向上しました。小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療、食品、水処理、環境測定などの分析機器用の液体搬送。各種液体の濾過、サンプリング、洗浄機、滅菌機用の液体搬送。工業用インクジェットプリンタのインク搬送。 質量(g)約230 吸入吐出口径(mm)Φ5.4(外径) 流量(mL/min)400 定格時間連続 絶縁階級コイル:A種相当 耐用時間(時間)6000(MTTF) 駆動方式DCモータ 材質(接液部)樹脂部:フッ素樹脂(PTFE)、ポリアミド(PA)、ゴム:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力範囲(kPa)0~100[0~1kgf/cm2] 自吸力(kPa)40 最高圧力(kPa)300[3kgf/cm2]
1台
24,880 税込27,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります