どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)2000
材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対Kシースタイプ
材質SUS316
使用温度範囲(℃)650
リード線ガラス(KCCH2)
リード線(m)2
接続Y端子
こんなお得な商品も!

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプシース型・コネクタ付き
端末仕様オメガタイプコネクタ
リード線(m)2
素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。
仕様先端耐熱ポリミイドテープ
使用温度範囲(℃)220
感温部(mm)5×18
接続Y端子
リード線(m)1
熱電対Kタイプ
リード線PTFE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
壁掛けできて場所をとりません!。設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-2995-21-20
校正証明書一般校正
1台
¥48,600
税込¥53,460
14日以内出荷
壁掛けできて場所をとりません!。設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-2995-21-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥51,100
税込¥56,210
14日以内出荷
壁掛けできて場所をとりません!。設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-2995-21-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥51,100
税込¥56,210
14日以内出荷
コントローラー1台に3台の調節器を使用。PID制御による高精度な温度コンロトール。3chタイプながらもコンパクトな設計で場所をとりません。
材質センサシース:ステンレス SUS304
質量(kg)約3.5
使用温度範囲(℃)センサ感温部:0~750
電源AC95~240V 50/60Hz
センサータイプK熱電対
センサー寸法(mm)Φ3.2×L150
温度精度±0.5%FS±1digit
出力容量MAX10A×3
リード線(m)2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×145
端子台M-4ネジ止め
温度設定範囲(℃)0~1200
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。