193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛り部にスリットが付いておりますので、液体の残量が視認できます。
茶、目盛り部ナチュラル色 高さ(mm)175 質量(g)62.5 径(Φ)80 口径(内径)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
5日以内出荷

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
1個
1,713 税込1,884
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
60 税込66
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●色:茶●容量(mL):500●ねじ口:GLー45●胴外径×高さ(mm):86×181●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラスー1●コード番号:667-500T アズワン品番65-8683-98
1個
5,998 税込6,598
23日以内出荷

PYREX(パイレックス)PYREX メスフラスコ 茶
JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
62 税込68
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
材質ほうけい酸ガラス
1個
2,990 税込3,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)500 外径×高さH(Φmm×mm)88×191 口内径(Φmm)21 適合キャップ33
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
3,693 税込4,062
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)PPS パッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

瑞穂化成工業細口瓶 茶
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE)
1個
89 税込98
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)共通試薬瓶細口 茶
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
4,208 税込4,629
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
1本ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,030 税込5,533
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,120 税込4,532
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) ねじ口規格(GL)80 素材MADEINCzechRepublic
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)共通試薬瓶広口 茶
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質硼珪酸ガラス 目盛あり 耐熱温度(℃)140 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1本
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(24個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
材質ほうけい酸ガラス
1本ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。
材質硼珪酸ガラス
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JISクラスAのクリアに加えてISOクラスAにも準拠した高精度シリーズ。
材質硼珪酸ガラス【JISクラス】JR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,089 税込1,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP ねじ口規格(GL)45
1個
2,520 税込2,772
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。 茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス 備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ)フェノール パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
種別三角フラスコ
1個
7,198 税込7,918
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
校正証明書一般校正
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 仕様JCSS校正証明書付 校正証明書JCSS校正
1本
16,530 税込18,183
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります