17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIKKO(ニッコーハンセン)フッ素ガスコーティング容器
有機溶剤の耐薬品性向上
用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
1本(50mL)ほか
379 税込417
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個 型番TMF-300N用ガス置換ユニット アズワン品番1-7555-43
1個
60,400 税込66,440
翌々日出荷

仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個 型番TMF-700N用ガス置換ユニット アズワン品番1-7555-46
1個
79,900 税込87,890
24日以内出荷

仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴム アズワン品番1-7555-44
1個
66,900 税込73,590
翌々日出荷

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET 色(本体)クリア その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
178 税込196
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)有機溶媒保存瓶
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。
外栓共通共通摺合せ24 中栓共通共通摺合せ15
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)有機溶媒保存瓶
キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。目盛りは脱落がなく耐薬品性に優れたシルバーステイン目盛りになっています。(透明びん)
透明 外栓共通共通摺合せ24 中栓共通共通摺合せ15
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
1本
429 税込472
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 遮光タイプなので揮発性が高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に! 中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン
1本
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広口タイプ 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。
1本
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
1個
219 税込241
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)PPパック
気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。
仕様収納可能な瓶:500mL 材質本体・蓋/PP 中栓/PE 容量(mL)1000 寸法底径×全高:87Φ×210mm
1個(1個)
439 税込483
翌日出荷

従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理) 耐熱温度(℃)約60 目盛入
1個(1個)
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/PET、キャップ/PP、中栓/PE 滅菌済(個包装)
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。
仕様純水水質表示: ランプ表示 セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、蛇口接続キット、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、卓上スタンド(固定ネジ付き) 寸法(mm)270×250×480 本体質量(kg)7.2 アズワン品番1-4458-01 採水量400L(原水300μs時) 精製水流速(L/min)0.5~0.7 精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り) 供給水質水道水
1台
279,800 税込307,780
35日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります