軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです。 氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます。 塩・酸・アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります。
材質高密度EPS(発泡ポリスチレン)
ドライアイスを無駄なく便利に保管するための、軽量で堅牢なドライアイス専用保存容器です。画期的なおとしぶた採用によりロスを大幅に解消しました。
ウレタンの中でも断熱性の高いシクロペンタン材料を使用しています。長時間安定した温度で薬品等を輸送できます(蓄冷剤・蓄熱材を併用)。保冷容器内側にはプラスチック箱を配し丸洗いができ清潔で軽量です。
ISO15161・22000やHACCPに適した商品です。
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
銅のイオン効果による作用を利用している為安全です。
500ml、1lの大型カップアイスをすくうのに最適です。
通常のスプーンと違い曲がりにくい丈夫な設計です。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
トラスコ品番134-7822
材質ステンレス(SUS304(銅含有))
幅(mm)43
全長(mm)180
質量(g)62
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
板氷のような厚さ(現行品 約2倍の約66mm)で-10℃~0℃の低温域で長時間保冷できる保冷剤です。家庭用冷凍庫でも凍結しやすい-10℃仕様。
材質【外装容器】ポリエチレン(抗菌剤入り)、【内容物】CMC合成物
質量(g)約1100
アズワン品番65-0258-74
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×66×200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドライアイスの昇華を抑えるショルダータイプの輸送容器です。断熱材として30mm厚のXPSを使用しており、軽量かつ高性能です。外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。安心・高品質の日本製。
用途ドライアイスの配送・保管に。
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。
材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
低温実験に便利な、オールプラスチック製デュワー瓶です。高密度ポリエチレンの二重層となっており、破損の心配なしにドライアイス溶解・ホットバス及び液体窒素等に使用できます。二重構造内部はCFC(クロロフルオロカーボン)フリーのウレタンフォームで満たされています。
材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-96~+100
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱を使用しており、長時間の保冷に適しています。柔軟なナイロン生地外装を採用しており、ハンドキャリーでの輸送に活躍します。高品質な日本製の容器です。
用途生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)や温度管理の必要な化学薬品、電子部品等の保冷輸送・保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)25.99
容量(kg)(ドライアイス)32.43
外寸(mm)約420×420×450
本体質量(kg)2.5
内寸(mm)290×290×320
底面サイズ(mm)280×280
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材(1kg)用ポケットx2、書類用ポケットx1
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)49.01
容量(kg)(ドライアイス)61.16
外寸(mm)約400×600× 400
本体質量(kg)3.4
内寸(mm)310×510×310
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)25
外寸(mm)約340×490×340
本体質量(kg)2.6
内寸(mm)250×400×250
1式(20個)
¥439,800
税込¥483,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)39.52
外寸(mm)約380×560×380
本体質量(kg)3
内寸(mm)290×470×290
1式(20個)
¥499,800
税込¥549,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材(1kg)用ポケットx1、書類用ポケットx1
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)29.07
容量(kg)(ドライアイス)36.27
外寸(mm)約350×520×350
本体質量(kg)2.7
内寸(mm)260×430×260
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)35.28
外寸(mm)約370×540×370
本体質量(kg)2.8
内寸(mm)280×450×280
1式(20個)
¥459,800
税込¥505,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)14.99
外寸(mm)約300×430×300
本体質量(kg)2.3
内寸(mm)210×340×210
1式(20個)
¥399,800
税込¥439,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)19.57
外寸(mm)約320×460×320
本体質量(kg)2.4
内寸(mm)230×370×230
1式(20個)
¥399,800
税込¥439,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)44.1
外寸(mm)約390×580×390
本体質量(kg)3.1
内寸(mm)300×490×300
1式(20個)
¥519,800
税込¥571,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。持ち運びができ、更に一つの容器で冷蔵、冷凍の2温度帯を一度に管理できる便利な容器です。熱伝導性の低いXPS を高層厚で使用し、外気とそれぞれの庫内の温度干渉を防ぎます。材質:。 外内装:アルミ蒸着シート(底部ターポリン補強)。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類・温度計用ポケット、デジタル温度計(測定範囲:-50~100℃)x2
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)冷凍室:8.37、冷蔵室:8.37
外寸(mm)約300 x 390 x 355
本体質量(kg)2.5kg
内寸(mm)冷凍室:230×130×280、冷蔵室:230×130×280
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。持ち運びができ、更に一つの容器で冷蔵、冷凍の2温度帯を一度に管理できる便利な容器です。熱伝導性の低いXPS を高層厚で使用し、外気とそれぞれの庫内の温度干渉を防ぎます。材質:。 外内装:アルミ蒸着シート(底部ターポリン補強)。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類・温度計用ポケット、デジタル温度計(測定範囲:-50~100℃)x2
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)冷凍室:8.37、冷蔵室:21.25
外寸(mm)約310 x 590 x 355
本体質量(kg)3.1kg
内寸(mm)冷凍室:230×130×280、冷蔵室:230×330×280
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
乾式ミル。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
仕様●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可
材質チャンバー内:ステンレス
寸法(mm)最大投入:7
容量(mL)250
材質(刃)ステンレス
アズワン品番68-5148-81
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
IceBattery(R)はアイ・ティ・イー(株)が開発した高性能保冷剤。アイスバッテリー専用バッグの追加保冷剤(保冷時間延長)や交換用スペアとして新発売【Gembaシリーズ】。アイスバッテリー専用バッグ併用で、気温35℃の真夏日、猛暑日の暑さの中でも、冷たさがピタッと保冷可能です。アイスバッテリーミニ高性能保冷剤がコンシューマー向け商品として新発売!!。アイスバッテリーは、アイ・ティ・イー(株)が開発した保冷技術。形状記憶シャツはシャツの形を記憶しますが、アイスバッテリーは温度を一定範囲で記憶します。現在、食品・医薬品の低温輸送用途に開発した技術で、陸海空輸送に使われている技術を家庭用に改良しました。別売りの専用バッグには、今までの家庭商品にはなかった、医薬品輸送に使用される特殊な断熱材を使用しています。専用バックを使用し、アイスバッテリー本体の枚数を増やすことで保冷時間が長持ちできます。1枚追加、2枚使用すると保冷時間が約2倍になります。※バッグ内をピタッと一定温度範囲(5~10℃)に長時間維持出来ることが一般の保冷剤と違う大きな特長です。世界に類のない保冷技術です。またスポーツ時のアイシングや一般保冷剤としてもご使用いただけます。アイスバッテリー専用バッグ用、高性能保冷剤。専用バッグ併用で飲料水やサラダ・冷たい麺類等をを低温保存できます(5~10℃、外気温30℃で約3時間)。スポーツ時のアイシングや熱中症時の緊急冷却保冷剤として。
仕様3枚セット
材質外装容器ポリエチレン・水・塩化ナトリウム・ゲル化剤
色ピンク
質量(g)約580g/枚
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約265×185×15
アズワン品番63-5388-06
保冷時間(時間)10~12
使用期限使用開始後2年もしくは冷凍回数約700回(目安であり、保証値ではありません)
1セット(3枚)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
仕様●粘着マット、●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可
材質チャンバー内:ステンレス
寸法(mm)最大投入:7
容量(mL)400
材質(刃)ステンレス
アズワン品番68-5378-83
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
空気抜き穴で容易に開閉が可能。乾式ミル。温度測定可能。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
材質チャンバー内:ステンレス
寸法(mm)最大投入:7
材質(刃)ステンレス
1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。
寸法(mm)300×250×400
質量(kg)8.5
硬度モース硬度5
回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000
電源(AC V)100~240 50/60Hz
モーター出力(W)1000
投入口幅(mm)7
最大処理量(mL)2000
ドライアイスを無駄なく便利に保管するための、軽量で堅牢なドライアイス専用保存容器です。画期的なおとしぶた採用によりロスを大幅に解消しました。
仕様●材質:フタ材/発砲断熱材
ドライアイスを無駄なく便利に保管するための、軽量で堅牢なドライアイス専用保存容器です。画期的なおとしぶた採用によりロスを大幅に解消しました。
仕様●材質:フタ材/発砲断熱材
アズワン品番68-4068-73
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ドライアイスを無駄なく便利に保管するための、軽量で堅牢なドライアイス専用保存容器です。画期的なおとしぶた採用によりロスを大幅に解消しました。
OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。
OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。
OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。
回転数20,000rpm
寸法(mm)W180×D145×H285
質量(kg)1.7
付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ
1台
¥34,700
税込¥38,170
6日以内出荷
オープンプラットフォームの、アイスフリーの冷却容器で、ほとんどのCoolRack(R)やCoolSink(R)モジュールと組み合わせて使用することができます。薄型の小型な形状は、フード内での使用に適しており、サンプルを4時間保冷(0.5℃~4.0℃)できます。1℃~8℃表示の温度表示計が付属しており目視で温度を確認できます。保冷時間を延ばしたい場合には、
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●カラー:紫
アズワン品番65-3961-14
1ケース(1個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせくださ
仕様●内寸:230×230×200mm(底面 225×225mm)●外寸:340×330×330mm●容量:10.35L●ドライアイス総重量:16.14kgまで●本体重量:1.3kg●商品構成●プラスチックカートン製外装容器(肩掛けベルト付き)●EPS樹脂製内装容器及びガス抜き機構付き蓋●ラベルセット(宛名、UN3373、ドライアイス、OVERPACK)
アズワン品番65-3421-11
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせください。ひも付きやショルダー紐の追加加工も可能です。
仕様●内寸:290×290×270mm(底面 280×280mm)●外寸:425×440×420mm●容量:21.93L●ドライアイス総重量:34.21kgまで●本体重量:2.4kg●商品構成●プラスチックカートン製外装容器(肩掛けベルト付き)●EPS樹脂製内装容器及びガス抜き機構付き蓋●ラベルセット(宛名、UN3373、ドライアイス、OVERPACK)
アズワン品番65-3421-12
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせください。ひも付きやショルダー紐の追加加工も可能です。
仕様内寸:110×190×200mm(底面 110×190mm) 外寸:175×285×290mm 容量:4.18L ドライアイス総重量:6.52kgまで 本体重量:0.6kg 入数:1個入 商品構成 プラスチックカートン製外装容器(肩掛けベルト付き) EPS樹脂製内装容器及びガス抜き機構付き蓋 ラベルセット(宛名、UN3373、ドライアイス、OVERPACK)
アズワン品番65-3421-09
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせください。ひも付きやショルダー紐の追加加工も可能です。
仕様●内寸:230×230×200mm(底面 225×225mm)●外寸:340×330×330mm●容量:10.35L●ドライアイス総重量:16.14kgまで●本体重量:1.3kg●入数:1個入●商品構成●プラスチックカートン製外装容器(手提げベルト付き)●EPS樹脂製内装容器及びガス抜き機構付き蓋●ラベルセット(宛名、UN3373、ドライアイス、OVERPACK)
アズワン品番65-3421-06
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせくださ
4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせください。ひも付きやショルダー紐の追加加工も可能です。
仕様内寸:290×290×270mm(底面 280×280mm) 外寸:425×440×420mm 容量:21.93L ドライアイス総重量:34.21kgまで 本体重量:2.4kg 入数:1個入 商品構成 プラスチックカートン製外装容器(手提げベルト付き) EPS樹脂製内装容器及びガス抜き機構付き蓋 ラベルセット(宛名、UN3373、ドライアイス、OVERPACK)
アズワン品番65-3421-07
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。