4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去材です。 光触媒の作用でアオコの除去と発生を抑制して、水質を改善し、透明度をアップさせることができます。 使用後は、土壌改良材として再利用できます。
用途屋外の池・水槽のアオコ除去に トラスコ品番135-6286 材質光触媒活性炭 質量(kg)1.5 タイプ大粒 メッシュ4×8
1袋
9,988 税込10,987
4日以内出荷

環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。 水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。 国土交通省NETIS登録。
用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策 エスコ品番EA119A-1 材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭 使用の目安水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる) 使用期限連続使用で1年間
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

1本(250mL)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策。袋詰めのため、設置や撤去が楽に行えます。アオコが発生している所に日光が届くように沈めて使用してください。冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。
材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭 寸法(mm)300×450(1袋に除去剤2kg入) 使用の目安1個あたり水量700~1000Lの水量に対応(使用条件により異なる) 使用期限連続使用で1年間、シーズンのみ使用で2~3回使用可
1箱(2個)
28,000 税込30,800
翌日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング