耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
タッチセンサー式スイッチのLEDバーライト
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き
鍵付き
付属品鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
定格消費電力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275
電源コード(m)2
平均消費電力(W)0.9
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント
電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き
鍵付き
付属品鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
質量(kg)20
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
内容量(L)118
定格消費電力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275
電源コード(m)2
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399
装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、アナログ湿度計
平均消費電力(W)0.9
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト
望遠レンズなどの長い収納品の保管にも最適
扉中央の支柱はワンタッチで取り外し可能
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
見やすいデジタル温湿度計付き
鍵付き
付属品スチール棚×2、鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
ピッチ(mm)スチール棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)、スチール棚:20/枚(分散荷重)
定格消費電力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275、スチール棚:792×15×280
電源コード(m)2
装備引き出し棚×2、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト×2
平均消費電力(W)1.6
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー
電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
鍵付き
付属品鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
定格消費電力(W)15
電源コード(m)2
平均消費電力(W)0.9
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
見やすいデジタル温湿度計付き
鍵付き
付属品鍵×2
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
質量(kg)20
ピッチ(mm)引き出し棚:26
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)
内容量(L)118
定格消費電力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275
電源コード(m)2
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399
装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト
平均消費電力(W)0.9
プラグ形状2Pプラグ
庫内湿度(%RH)30~50
1台
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。ゴム足付き仕様です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
キャスタータイプ無し(ゴム足)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製
棚板寸法(mm)490×460
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製
棚板間隔(mm)35
アズワン品番1-6003-13
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
キャスタータイプ無し(ゴム足)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
¥158,000
税込¥173,800
翌々日出荷
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製
棚板間隔(mm)35
アズワン品番1-6003-14
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
¥163,000
税込¥179,300
翌々日出荷
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×4枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)
材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
内寸(mm)560×483×864
電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)
最大消費電力(W)27
取付ピッチY(mm)50
平均消費電力(W)4
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
パッキン【扉】マグネット式
除湿素子有効膜面積(cm2)約49
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
校正証明書一般校正
強力除湿器付で20%~周囲湿度の設定が可能な大型のオートデシケーター、1室4扉オート除湿タイプ
メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。
パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC
保証期間3年
棚板間隔(mm)50
ヒーター(W)400
電源(V)AC100(50/60Hz)
電流(A)4.8
タイマー時間最大30時間
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
安全装置過熱防止温度ヒューズ
タイプ扉/カーテン
騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。側面にΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別横型
材質フレーム/アルミニウム、コーナー/ABS樹脂、扉(パネル)/PMMA(アクリル)、底板/SUS304、吸音材/ウレタンフォーム
外寸(mm)630×457×650
内寸(mm)550×350×550
アズワン品番3-9135-02
1個
¥98,900
税込¥108,790
当日出荷
HEPAフィルターをバリューアップ!。抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
サイズ(mm)900×503×811
作業面寸法(mm)857×410
吹出風速(m/s)0.6
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
サービス分類レンタル
気密性に優れた大型ワイドデシケーターです。密閉ハンドル式なので庫内をしっかり密閉することができます。固定用アジャスターと移動用キャスターの一体型のため、固定も移動も簡単です。本体内にドライユニットを2台搭載しており、庫内湿度を20~50%RHに調節することが可能です。庫内の湿気をドライユニット内の特殊乾燥剤が吸収し、ICタイマーで制御されたヒーターが周期的に加熱して吸収水分を庫外に徐々に放出します。過熱・過電流防止機能付です。
仕様●棚耐荷重:10kgf/枚●湿度調節:オート除湿 (湿度設定:20~50%RH)
付属品アナログ湿度計 シリカゲル皿×2 アジャスター・キャスター
材質アクリル樹脂 アルミフレーム
質量(kg)83
電源(V)AC100 50/60Hz 2口
構造1室構造 扉×4(上下2段 観音開き)
外寸(mm)1000×525×1800
内寸(mm)980×485×1460
架台高さ300mm
棚板樹脂製×8(棚ピッチ35mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥489,800
税込¥538,780
30日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。