熱伝導率が良い、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×1
アズワン品番3-5485-01
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
温度範囲(℃)5~300(室温/天板)
タイマー設定0~99時間59分(装置停止機能付)
温度表示精度±2℃
天板寸法(mm)190×190
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)193×193(225)×177
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
安全で作業効率に優れた2段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
ホットプレートには熱伝導の良いアルミ板を使用し、これにヒーターを埋め込んで表面にセラミックコーティングを施しました。300℃まで制御でき、耐食性にも優れています。
希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。
外装は、耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
回転速度(min-1[r.p.m])200~1500
付属品PTFE撹拌子1個
材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)、(ホットプレート)セラミックコーティング
質量(kg)2.1
モーターくま取りモーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×203×110、(ホットプレート)Φ150
電源(AC100V)15A
撹拌容量(mL)30~3000
使用周囲温度(℃)5~35
温度調節サーミスター式ON-OFF制御
ヒーター容量(W)250
強磁力のマグネットを採用で強力な撹拌が行えます。 セラミックコーティングしたアルミ天板を採用し、熱伝導性・耐薬性に優れています。
付属品撹拌子30mm1個
寸法(mm)184×202×114
質量(kg)2.6
回転数(min-1[r.p.m])400~1500
電源AC100V・50/60Hz
最高温度(℃)300
プレート寸法(mm)176×151
モーターコンデンサモーター
撹拌容量(mL)100~3000
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
本体ケーシングはPP製で耐薬品性・耐熱性があります。
天板プレートはアルミニウム製のため、熱効率と耐久性が高いです。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
材質(本体)PP
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(温度設定方式)ボリューム設定、(温度表示方式)目盛表示
最高温度(℃)250(天板)
モーターDCブラシモーター
材質(プレート)アルミニウム
温度制御方式K熱電対によるON/OFF制御
マグネット強度0.13T
国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
セラミックコーティングの強力撹拌器。熱伝導の優れたアルミ材にセラミックコーティングした天板を採用。セラミックコーティングにより耐薬品性に優れています。強磁力のマグネットを採用。大容量、高粘度試料の撹拌が行えます。天板の温度調節はボューム式で行えます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1400
撹拌容量(mL)200~10000
付属品撹拌子40mm×1個
材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング
質量(kg)約6.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)11
モーターACモータ コンデンサ型電子制御3W
ヒーター(W)1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×315×151
撹拌台寸法(mm)W299×D285
熱板温度(℃)最大250(OFF付ボリュームで設定)
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
仕様(オーバーロード表示)LEDライト
材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム
寸法(mm)83×220×186
質量(kg)2.8
表示LED
モーターブラシレスモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
表示精度(速度)±3rpm
回転制御マイコン制御式
防塵防水性能IP42
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400
材質(プレート)アルミ天板
付属品40mm撹拌子1個
寸法(mm)255×250×147
質量(kg)4.2
電源AC100V・50/60Hz・1A
制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用
プレート寸法(mm)224×245
モーターインダクション
撹拌容量(mL)100~20000
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズ
ヒーターシーズヒーター
温度制御方式PID制御
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる。KEC法:100kHz~2G
仕様●サイズ:巾500mm×奥行500mm×高さ500mm●ネット枚数:2重(シールド性能32dB)●重量:約5kg●本体基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●床面&シームトリミング:導電布(銅ニッケルコーティング)●フレーム:アルミフレーム●マグネット封止:ステンレス板+ネオジウム●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産
アズワン品番67-2386-01
1個
¥469,800
税込¥516,780
48日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる。KEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。完成形の状態で送付します。マグネット式のドアは開閉がワンタッチ(特許取得)。目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる。
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる。KEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。完成形の状態で送付します。マグネット式のドアは開閉がワンタッチ(特許取得)。目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる。KEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。完成形の状態で送付します。マグネット式のドアは開閉がワンタッチ(特許取得)。目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
仕様●サイズ:巾1000mm×奥行1000mm×高さ600mm●ネット枚数:3重(シールド性能45dB)●重量:約7.5kg●本体基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●床面&シームトリミング:導電布(銅ニッケルコーティング)●フレーム:アルミフレーム●マグネット封止:ステンレス板+ネオジウム●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産
アズワン品番67-2386-05
1個
¥829,800
税込¥912,780
48日以内出荷
滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400
付属品40mm撹拌子1個
材質撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工
質量(kg)4.2
電源AC100V 50/60Hz 1A
モーターインダクションモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×147
撹拌容量(mL)100~20000
撹拌台寸法(mm)W225×D245mm
マグネットフェライト
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる。1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる。KEC法:100kHz~2GHz 23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。完成形の状態で送付します。マグネット式のドアは開閉がワンタッチ(特許取得)。目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
仕様●サイズ:巾1000mm×奥行1000mm×高さ1000mm●ネット枚数:3重(シールド性能45dB)●重量:約9.5kg●本体基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●床面&シームトリミング:導電布(銅ニッケルコーティング)●フレーム:アルミフレーム●マグネット封止:ステンレス板+ネオジウム●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産
アズワン品番67-2386-08
1個
¥989,800
税込¥1,088,780
48日以内出荷
大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製
荷姿完成品
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)20kg/枚
棚ピッチ(mm)50
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
校正証明書点検・検査書
撹拌による発熱軽減の為、エコモードを搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードは、デジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
回転数(min-1[r.p.m])0~1000
温度範囲(℃)RT-120
制御一括制御(個別制御不可)
材質(天板)アルミニウムアロイ
正逆回転切り替えに加え、自動反転機能を装備していますので、効率よく撹拌します。
高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので耐久性に優れています。
回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
アズワン品番1-4137-12
材質本体/鋼板(焼付塗装)、天板/アルミニウム
回転数(min-1[r.p.m])30~1500
電源AC100V、50/60Hz
プレート寸法(mm)200×200
ヒーターシーズヒーター(750W)
撹拌容量(L)~20
温度調節精度±3℃
材質(磁石)サマコバ磁石4500G×2
温度設定範囲(℃)室温+5~200
1個
¥215,000
税込¥236,500
10日以内出荷
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
回転数(min-1[r.p.m])10~600
材質(天板)アルミニウム
校正証明書点検・検査書
仕様オートドライタイプ
付属品棚板:8枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M):4個
質量(kg)65
電源(V)AC100 50/60Hz(4個の電源が必要です)
コード長さ(m)約2.8(2Pプラグ)
キャスターΦ65mmナイロン製(前面ストッパー×2個付き)
内寸法(mm)560×483×736×4室
外寸法(mm)1152×517×1765(突起部を除く)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出
到達湿度(%RH)約20(庫内無負荷時・使用環境による)
棚板調整ピッチ(mm)50
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1)
材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)
質量(kg)9
外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)
回転数(min-1[r.p.m])5~46
電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m
耐荷重3kg(容器の重さ含む)
安全装置過電流保護ヒューズ
容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまで
アズワン品番4-1656-01
保管環境冷蔵
タイマー2~60分(連続運転可)
1個
¥316,000
税込¥347,600
当日出荷
小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
仕様温度設定範囲:室温+5℃~120℃●設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)●電源:AC100 50/60Hz(3Pプラグ)●消費電力:350W●本体材質:ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)●天板寸法:220×100mm●ポジション間隔:縦46mm、横37mm●磁石:サマコバ磁石(20個)●安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ●サイズ:222×147×113mm●重量:3kg●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1000
撹拌容量(mL)最大50×10
材質(天板)アルミニウム
アズワン品番2-1205-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥122,000
税込¥134,200
欠品中
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。
パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
仕様(オーバーロード表示)LEDライト
付属品スタンド、十字羽根(2-908-12)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム
寸法(mm)83×220×186
質量(kg)2.8
表示液晶
モーターブラシレスモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
表示精度(速度)±3rpm
回転制御マイコン制御式
防塵防水性能IP42
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
安全で作業効率に優れた2段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。マイクロSDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。加熱はタイマーによるオートオフ機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(天板)セラミックガラス
校正証明書点検・検査書
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。