回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
仕様本体(ローター無)
有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。
素早いろ過と、高い再現性能があります。
1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去
タンパク質および核酸溶液での使用に最適
材質デバイス:ポリプロピレン
タイプ精密ろ過
材質(フィルター)PTFE
容量(mL)0.4
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm
処理量(mL)15×8本
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
寸法(mm)290×320×245
電源AC100V 50/60Hz
タイマー時間0~30分
ローター専用ローター内蔵
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
仕様蓋付き
容量(mL)PCRチューブ 0.2 16本架
アズワン品番61-0165-92
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
最大遠心力:18565×g(15060rpm)
スピンコラム18本まで安全に遠心操作可能なエッジが高くなったローター
エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock® 蓋付き
仕様FA-18×2-Kit
アズワン品番63-8459-84
1個
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
最大遠心力:21330×g(15060rpm)
最大容量:10×Eppendorf Tubes® 5.0mL
エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock® 蓋付き
仕様FA-10×5
アズワン品番63-8459-12
1個
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
最大遠心力:21330×g(15060rpm)
最大容量:24×1.5/2.0mL チューブ
エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock® 蓋付き
耐薬品性を向上させたPTFEコーティング
仕様FA-24×2-PTFE
アズワン品番63-8459-11
1個
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
最大遠心力:18134×g(15060rpm)
4×PCR ストリップまたは32×PCR チューブ(0.2mL)
仕様F-32×0.2-PCR
アズワン品番63-8459-93
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
最大遠心力:21330×g(15060rpm)
最大容量:24×1.5/2.0mL チューブ
エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock® 蓋付き
仕様FA-24×2
アズワン品番63-8459-39
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ビオラモ汎用遠心機用オプション品
仕様15/50mL遠沈管×4本
遠心加速度(G)15mL/9060、50mL/9390
サービス分類レンタル
水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。
材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
種別DM0412
アズワン品番3-7018-02
1個
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A)
寸法(mm)380×505×360
質量(kg)32
電源AC100V 50/60Hz
設定時間1秒~99分59秒
アズワン品番1-478-32
商品タイプ本体
1個
¥289,000
税込¥317,900
当日出荷
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])最大:2500
機能冷却:無
最大処理量(容量mL/本数)10用/4本
使用可能チューブ16.5×105mm
遠心加速度900G
アズワン品番1-3126-31
1台
¥24,800
税込¥27,280
翌々日出荷
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11
材質ABS樹脂
質量(g)本体/750、ACアダプタ/840
電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ
本体寸法(mm)146×184×113
モーターDCブラシモーター
安全装置カバーオープン連動ブレーキ
最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)
タイマー設定5、10、30分
回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)
遠心加速度2000G
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプターです。
用途トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプター
適合機種NA-22HS/NA-22/NA-23/CA-16
1本
¥7,498
税込¥8,248
11日以内出荷
素早いろ過、および高い再現性能があります。
15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
用途水溶液および各種溶媒中の粒子や沈殿物の除去
タンパク質や核酸溶液での使用に最適
材質デバイス:ポリプロピレン
タイプ精密ろ過
材質(フィルター)PTFE
最高操作温度(℃)50
有効ろ過面積(cm2)0.8
直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77
ホールドアップ容量(μL)10以下
遠心力(xg)5000
最大初期サンプル容量(mL)2
50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。
材質(膜)PES(ポリエーテルスルホン)
有効ろ過面積(cm2)6
速いろ過および高い再現性能があります。
15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。
ホールドアップ量が極めて小さいです。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。
液体クロマトグラフィーの前処理に最適。
材質キャップ・チューブ・フィルターカップ/PP
滅菌非滅菌
タイプ精密ろ過
ローター15mL(固定アングルローター)
有効ろ過面積(cm2)0.8
残液量(μL)10以下
材質(メンブラン)PVDF(デュラポア)
直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77
適合機種15mLチューブ用固定アングルローター
最大遠心力(xg)5000
2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。
最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。
15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。
材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)
有効ろ過面積(cm2)2.5
-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。
膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
有効ろ過面積(cm2)6
材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)
処理量(mL)6~20
一般的な最終濃縮液量(μL)50
遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
液もれの心配がない、世界最高品質の沈殿瓶です。Oリング入りのシーリングキャップが液漏れを防止します。 アングル、スイング両方のロータに使用可能です。
従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm2)7.6
直径×長さL(Φmm×mm)35×121
一般的な最終濃縮液量(μL)150~300
最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL
遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5
材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレン
タイプ精密ろ過
材質(フィルター)PVDF
最大遠心力(G)12000
ローター1.5mL(固定アングルモーター)
直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45
有効ろ過面積(cm2)4.25
エッペンドルフチューブに15mlと50mlが加わり、容量ラインアップが広がりました。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理が行えます。スリップ剤、可塑剤、殺生物剤を製造に使用していない高品質の原材料。▼優れたサンプル保護。▼g-Safe:遠心分離の安定性を保証、遠心耐性19,500×g。▼サンプルとペレットの見やすさが最適。平らで側面に溝のあるキャップ。▼使いやすく人間工学的なハンドリングが可能。▼キャップが縦に安定して置ける。▼コンタミネーションリスクの軽減。チューブの広い書き込みエリアと平らで色の薄いキャップによる安全で信頼できるラベリング。正確な成型による遠心機のローターやミキサー、シェーカーと最大限の適合性。純度保証。▼無菌、発熱性物資、DNase、 RNaseやDNAは含まれません。個々のロットは品質及び純度の認定を受けています。▼各ロットで個別に純度保証書を発行しています。
仕様容量:50mL カラーレス 底の形状:コニカル サイズ: 長さ:116mm 外径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 耐遠心力:最大19,500xg 遠心耐性試験条件:冷却遠心機5810 R、アングルローターFA-45-6-30および15mLコニカルチューブ用アダプターを使用。サンプルは生理食塩水(密度:1.0g/mL)を用い、25℃で90分間遠心しました。 滅菌済(SAL 10-6)、pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free 販売単位:300本(25本×12ラック) ラック入り
アズワン品番63-8461-50
1式(300本)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂
最大遠心力(G)スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G
有効ろ過面積(cm2)9.7
一般的な最終濃縮液量(μL)約200
アズワン品番4-2669-11
最大処理量(mL)スイングローター/15mL、アングルローター/12mL
分画分子量(MWCO)5000
1箱(24個)
¥33,400
税込¥36,740
翌々日出荷
。遠心式の限外ろ過フィルターユニットです。ウイルスの濃縮・タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に適しています。
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。