8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)NVC-DTC31DC接続コード NDシリーズ
インバーターダイヤフラム型真空ポンプとの接続
備考NVC-3000型とDTC-31DC型接続用
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーターダイヤフラム型真空ポンプ使用時
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)NVC-NVPV接続コード NNVシリーズ
インバーターダイヤフラム型真空ポンプとの接続
備考NVC-3000型とNVP-V型シリーズ接続用
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度温度制御、インバーター駆動高圧ポンプ、高温環境に対応したコンパクトチラーです。 用途に合わせたアプリケーション機能を多数用意してます。
用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。 トラスコ品番195-3483 幅(mm)375 質量(kg)44 高さ(mm)615 奥行(mm)500 電源(V)単相200~230 消費電力(W)600/600 電源単相200~230 内容量(L)17 最大揚程(m)(50/60Hz)30 最大流量(L/min)(50/60Hz)28/28 温度調節範囲(℃)5~40 冷却能力(W)1300/1500(50/60Hz)
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。 トラスコ品番572-4447 幅(mm)1610 高さ(mm)1800 奥行(mm)854 電源(V)三相200 消費電力(W)15300 最大流量(L/min)(50/60Hz)230 温度調節範囲(℃)3~35 冷却能力(W)48000
1台
4,998,000 税込5,497,800
21日以内出荷

業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。 電源(V)三相200 温度調節範囲(℃)3~35
1台
4,998,000 税込5,497,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃) 仕様密閉系循環恒温槽 付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本 質量(kg)約25 電源AC100V(50/60Hz)/最大8A 温度範囲(℃)-20~80 外寸(mm)200×430×440(突起部除く) 安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 精度(℃)±0.05~±0.1 適合チューブ内径(Φmm)9 ノズル外径(Φmm)11 ヒーター容量(W)500 冷媒R134a アズワン品番1-230-21 冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W 揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5 水槽寸法(mm)約150×115×150
1個
397,000 税込436,700
当日出荷

省エネ、高精度を徹底追及したタイプの精密空調機です。 DCインバーター制御による最適な容量制御ができます。 ワイドレンジと温湿度の高精度制御を実現します。 ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。
用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。 電源(V)三相200
1台
3,498,000 税込3,847,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります