錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。
ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
1~10の数字が刻印されています。
寸法(mm)刻印:5
耐熱温度(℃)900
化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
ご使用後の後処理をよりスムーズにするために底と内部のふち所にアールをつけ作業をより簡単に出来るようにしました。
材質並ガラス
種別ルリ
ご使用後の後処理をよりスムーズにするために底と内部のふち所にアールをつけ作業をより簡単に出来るようにしました。
材質並ガラス
色茶
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。
気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトし、中身を守ります。底が丸くなっているので、中身を最後まで使い切ることができます。
材質PP
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。
気密性・耐薬品性に優れています。
全光線シャットアウト
材質PP
フタ付の小物入れとして便利です。
材質SUS304
内寸法(Φ×Hmm)75×55
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP
UVカット率99.97%の軟こう壺です。 透明タイプで中身・分量、混ざり具合が一目で分かります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP
色本体:クリア 蓋:青クリア
容量(mL)80
胴径×全高(Φmm×mm)60Φ×41
1組(75個)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
UVカット率99.97%。透明タイプなので中身の確認が容易。底が丸いので詰めやすく取残しがなく使用できます。
材質PP
色(キャップ)青クリア
色(本体)クリア
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
容量(mL)30
材質ほうけい酸ガラス
高さ(mm)78
摺合せ29/17
1~10の数字が刻印されています。
材質Al2O3(純度99%)
寸法(mm)刻印:5
耐熱温度(℃)800
体積密度(g/m3)3.9
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。