あらゆる液体の撹拌に。電動式に比べ小型・軽量・連続攪拌に耐え、メンテナンスも簡単です。防爆仕様ですが小型で扱いやすい為、防爆性能が不要の現場でも使われます。
仕様サイレンサー付き、ボールバルブ付き
段数1
シャフトΦ12×470mm
出力0.36(HP)(0.28kW)
羽根(Φmm)Φ100
空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)
ホース径(Φmm)6.5
ホース継手PT1/4
最大トルク15.7(J)(1.6kg・m)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
最大空費(m3/min)0.35
仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15
型番プロペラ ステンレスディスクタービン形
アズワン品番1-788-16
直径(mm)Φ160
1個
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15
型番プロペラ ステンレスプロペラ形3枚翼
アズワン品番1-788-15
直径(mm)Φ160
1個
¥32,700
税込¥35,970
当日出荷
過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個
供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)
ポート径PT1/4
オイルレスエアーモーターを使用した、密閉ドラム缶(200L)用の防爆撹拌器です。 遠心力と撹拌液の抵抗で開く3枚プロペラ(200mmΦ)はドラム缶の口から挿入でき、通常のプロペラと同等の撹拌効果が得られます。
最大回転数(min-1[r.p.m])470
最大トルク(N・m)8
モーター出力(kW)0.39(0.52hp)
供給空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)492(最大)
材質シャフト・プロペラ/SUS304
容量(mL)200
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。